Clé mâle coudée Roebuck 898970, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 150 mm | Finition: Chromé
CLÉ 6 PANS MANCHE EN T
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :898970
Rubix :R600-5485188
EAN :3660338526374

Documents
Détails articles : CLE 6 PANS MANCHE EN T 5X150MM
CONFORT : poignée ergonomique bi-matière pour plus de confort et pour appliquer plus de couple
ADAPTABLE : 1 côté long pour l'accessibilité et 1 côté court pour appliquer plus de couple
ROBUSTE : fabriquée en chrome vanadium (trempée et revenue : 50-56 HRC) avec finition chromée + phosphatation de l'extrémité pour une meilleure protection contre la corrosion
Norme : DIN ISO 2936
ADAPTABLE : 1 côté long pour l'accessibilité et 1 côté court pour appliquer plus de couple
ROBUSTE : fabriquée en chrome vanadium (trempée et revenue : 50-56 HRC) avec finition chromée + phosphatation de l'extrémité pour une meilleure protection contre la corrosion
Norme : DIN ISO 2936
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 5 |
| Longueur | 150 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 4,39 €
3,40 € HT
/ unité
4,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
