Ciseau à béton Knipex 9R 366 250 1 SB

Ciseau à rainurer

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :9R 366 250 1 SB
Rubix :7510-5542519
Fabricant :9R 366 250 1 SB
CISEAU A RAINURER 250MM SC

Documents

Détails articles : CISEAU A RAINURER 250MM SC


Principalement utilisé dans le domaine de la construction;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe, permet un réaffûtage répété de la pointe de travail;Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d’éclats et les déformations;Avec deux tranchants pour entailler longitudinalement la maçonnerie sans déposer;Laqué doré par immersion;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Tous les outils sont certifiés GS

Points forts

Principalement utilisé dans le domaine de la construction

Applications

Principalement utilisé dans le domaine de la construction;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe, permet un réaffûtage répété de la pointe de travail;Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d’éclats et les déformations;Avec deux tranchants pour entailler longitudinalement la maçonnerie sans déposer;Laqué doré par immersion;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Tous les outils sont certifiés GS

Informations techniques


Attributs
136,05 € HT
/ 5 unités
163,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours