Ciseau à béton SAM 142-8-N, Longueur: 350 mm | Poids: 460 g
Broche de maçon 300 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :142-8-N
Rubix :0149-5009420
EAN :3272670349032
Documents
Détails articles : BROCHE DE MACON 142-8-N 350 MM UC 5
Outils forgés.
Tranchant meulé et réaffûtable sans trempe ultérieure.
Section octogonale.
Surplat : 16.
Manche : 144-2.
Tranchant meulé et réaffûtable sans trempe ultérieure.
Section octogonale.
Surplat : 16.
Manche : 144-2.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 350 mm |
|---|---|
| Poids | 460 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,65 € HT
/ 5 unités
160,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

