Ciseau à béton SAM 142-14-N, Longueur: 400 mm | Poids: 770 g
Broche de maçon 300 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :142-14-N
Rubix :0149-5009409
EAN :3272670349070
Documents
Détails articles : BROCHE DE MACON 142-14-N 400 MM UC 5
Outils forgés.
Tranchant meulé et réaffûtable sans trempe ultérieure.
Section octogonale.
Surplat : 16.
Manche : 144-2.
Tranchant meulé et réaffûtable sans trempe ultérieure.
Section octogonale.
Surplat : 16.
Manche : 144-2.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Poids | 770 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,35 € HT
/ 5 unités
168,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

