Ciseau à béton SAM 142-7-N, Longueur: 300 mm | Poids: 455 g
Broche de maçon 300 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :142-7-N
Rubix :0149-5009419
EAN :3272670349025
Documents
Détails articles : BROCHE DE MACON 142-7-N 300 MM UC 5
Outils forgés.
Tranchant meulé et réaffûtable sans trempe ultérieure.
Section octogonale.
Surplat : 16.
Manche : 144-2.
Tranchant meulé et réaffûtable sans trempe ultérieure.
Section octogonale.
Surplat : 16.
Manche : 144-2.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Poids | 455 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,40 € HT
/ 5 unités
139,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

