Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE12A2391, Diamètre intérieur: 11 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471
Circlips pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRE12A2391
Rubix :U600-8295899
Fabricant :0471453212
EAN :4043377362391


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 11 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.12 A1 DIN 471 INOX RENFORCE+ 1.4532
Anneaux d'arrêt pour arbres A1 12X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 11 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 1 mm |
| Type | anneaux d'arrêt pour arbres |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,23 € HT
/ 100 unités
354,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
11 mm
Diamètre extérieur
12 mm