Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDS30X20A4, Diamètre intérieur: 20 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Rondelles d'arrêt forme "S"
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDS30X20A4
Rubix :U600-8280920
Fabricant :9093420
EAN :4043377405272


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND ARRET FORME S 30X20 INOX A4 9093420
Rondelles d'arrêt forme "S" A4 30X20X1,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Type | rondelles d'arrêt forme 's' |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,30 € HT
/ 250 unités
369,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
30 mm