Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600082, Matériau/finition: Acier
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600082
Rubix :0427-8118732



Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR/AXES DIN471 EN VRAC DIAM.118 ACIER
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 118 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,21 € HT
/ unité
15,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Diamètre intérieur
123 mm
Diamètre extérieur
118 mm
