Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI82A0849, Diamètre intérieur: 82 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Circlips pour trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRI82A0849
Rubix :U600-8274178
Fabricant :0472282
EAN :4043377410849


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 82 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 87,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP INT D.82 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122
Anneaux d'arrêt pour alésages A1 82X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 82 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 87,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Type | anneaux d'arrêt pour alésages |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,24 € HT
/ 10 unités
173,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
82 mm
Diamètre extérieur
87,5 mm