Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 9926431024, Diamètre intérieur: 24 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 9926
Anneaux élastiques en fil rond pour alésages
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :9926431024
Rubix :U600-8296157
Fabricant :9926431024
EAN :4043377390561


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26,8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : BAGUE DE BUTE FIL RONDDIN 9926 INOX A1 D24 ARRET POUR ALESAGE
Anneaux élastiques en fil rond pour alésages A1 24X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26,8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 2 mm |
| Type | anneaux élastiques en fil rond pour alésages |
| Norme | DIN 9926 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,50 € HT
/ 200 unités
171,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre intérieur
24 mm
Diamètre extérieur
26,8 mm