Chemise DMD 004030PROTXT5, Taille : 05 | Couleur : Bleu | Matière principale : Protex
Chemise multirisques PROTEX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :004030PROTXT5
Rubix :1544-6082073
EAN :3660668376847



Documents
Détails articles : CHEMISE MULTIRISQUE PROTEX T5 BUGATTI - PROTEX/COTON/CARBONE
Chemise multirisques 55% Protex 44% coton 1% carbone.
Chemise à manches longues, 2 poches poitrine à rabat fermé par grippers cachés, poignets boutonnés (manches longues) à grippers cachés.
Chemise à manches longues, 2 poches poitrine à rabat fermé par grippers cachés, poignets boutonnés (manches longues) à grippers cachés.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Matière principale | protex |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 260 g/m² |
| Matière | protex / coton / carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,64 € HT
/ unité
219,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
