Chemise Cepovett 22-9C00-9965-1-L, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Modacrylique
Chemise Multirisques DELTA
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9C00-9965-1-L
Rubix :2223-6198234
EAN :3603624241315

Détails articles : CHEMISE MULTIRISQUES DELTA BLEU MARINE TAILLE L
Chemise de travail multirisques, de la gamme Maille Multirisques. Renforts épaules pour plus de RESISTANCE. Dos allongé ; Poignets réglables ; Léger ; Inhérent
Points forts
Collerette de marquage intérieure | Devant fermé par pressions cachées | Col chemise avec pied de col fermé par pression cachée | Passant porte-dosimètre | Poche poitrine plaquée sous rabat dépassant de 1cm fermé par pressions cachées | Renforts épaules | Poignets à patte capucin fermés par double pressions cachées
Applications
- EN 1149-5 Protection charges électrostatiques
- EN 13034 Protection limitée contre les produits chimiques liquides
- EN ISO 11612 Protection chaleur et flammes
- IEC 61482 Protection dangers thermiques d'un arc électrique
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,72 € HT
/ unité
150,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
