Chaussures de sécurité mixtes Uvex 6502241, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures UVEX 2 S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Uvex :6502241
Rubix :0506-6173659
Fabricant :6502241
EAN :4031101609539
CHAUSSURE BASSE CUIR S3 T.41 PU/PU L11

Résumé technique

EU Pointure41
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE BASSE CUIR S3 T.41 PU/PU L11


Les chaussures basses de sécurité Uvex 2 S3 SRC sont spécialement conçues pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de protection, de confort et de performance. Grâce à une conception innovante et des matériaux de haute qualité, elles offrent une résistance exceptionnelle aux environnements exigeants tout en garantissant un confort optimal tout au long de la journée.

Caractéristiques :
Ces chaussures de sécurité combinent légèreté et flexibilité pour une performance accrue. Elles intègrent l'embout de protection uvex xenova®, une technologie 100 % sans métal offrant une protection optimale sans conduction thermique. Leur semelle intermédiaire anti-perforation assure une flexibilité maximale et une sécurité renforcée. Grâce à la technologie uvex climazone, elles garantissent une gestion optimale de la température et de l'humidité pour un confort inégalé. La tige en cuir de vache très doux et respirant, associée à une construction sans couture, réduit les points de pression et améliore l'ergonomie. Leur semelle extérieure en polyuréthane à double densité (PU2D) offre une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Les éléments réfléchissants intégrés garantissent une meilleure visibilité dans des environnements de travail à faible luminosité. Enfin, leur système de laçage élastique avec mécanisme de fermeture rapide permet un ajustement précis et sécurisé. Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture.

Spécifications :
• Doublure : distance-mesh pour une ventilation optimale
• Embout de protection : uvex xenova®, compact et anatomique
• Semelle intermédiaire : uvex xenova®, non métallique et flexible
• Semelle extérieure : polyuréthane à double densité (PU2D) avec profil autonettoyant
• Système de laçage : lacets élastiques avec mécanisme de fermeture rapide
• Languette antipoussière et col légèrement matelassés

Normes :
• EN ISO 20345 : 2022 S3 SRC
• Conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
• Protection contre les risques mécaniques
• Résistance à la perforation (P)
• Taux d'absorption d'énergie au niveau du talon (E)
• Protection contre les risques chimiques
• Résistance à l'huile et à l'essence (FO)
• Protection contre les risques électriques
• Antistatique (A)

Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, Uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.

Points forts

• Protection maximale grâce à un embout sans métal et une semelle anti-perforation
• Confort optimisé avec la technologie uvex climazone pour une régulation thermique efficace
• Ergonomie améliorée : chaussure légère avec un ajustement anatomique
• Adhérence renforcée : semelle autonettoyante pour une meilleure stabilité
• Longévité accrue : cuir résistant et revêtement anti-abrasion
• Durabilité accrue du revêtement recouvrant l'embout de protection des orteils grâce à un bout en mousse de polyuréthane
• Bon appui, même sur des échelles, grâce à la zone articulée stabilisatrice

Applications

• Industrie manufacturière
• Logistique et entreposage
• Construction et BTP
• Maintenance et ingénierie

Informations techniques


Attributs
EU Pointure41
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
ESDoui
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Type de fermeturelacets
183,80 € HT
/ paire
220,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

EU Pointure

41

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.