Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité EVABS3SGR-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Gris | Tige : Basse
Chaussures de sécurité EVA BAS GRIS S3S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :EVABS3SGR-42
Rubix :4448-6234193
Fabricant :EVABS3SGR-42
EAN :3237154546420

Documents
Détails articles : CHAUSSURE EVA BAS GRIS P42 S3S SR CI FO
Tige polyester à partir de bouteilles en PET recyclé:
légèreté, respirabilité, résistance à la déchirure
et à l’abrasion.
Doublure en fibre bambou et polyester recyclé:
anti-allergique et anti-microbienne,
effet thermorégulateur.
Semelle intérieure Memory Foam by Lemaitre
antibactérienne à mémoire de forme, recyclée,
antibactérienne à mémoire de forme, absorption
et dissipation d’énergie, prévention des TMS.
Semelle : injection avec du polyol recyclé
issu de nos déchets de production.
Style sportif sneaker intemporel.
légèreté, respirabilité, résistance à la déchirure
et à l’abrasion.
Doublure en fibre bambou et polyester recyclé:
anti-allergique et anti-microbienne,
effet thermorégulateur.
Semelle intérieure Memory Foam by Lemaitre
antibactérienne à mémoire de forme, recyclée,
antibactérienne à mémoire de forme, absorption
et dissipation d’énergie, prévention des TMS.
Semelle : injection avec du polyol recyclé
issu de nos déchets de production.
Style sportif sneaker intemporel.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,19 € HT
/ paire
126,23 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours
