Bottes de sécurité mixtes Base Protection CA-B0985-0WA 41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Matière principale : Microfibre

Chaussures NAUTILUS S6 CI FO SR

Voir les informations techniques

Références

Base Protection :CA-B0985-0WA 41
Rubix :C456-6208714
Fabricant :CA-B0985-0WA 41
EAN :8052530127025
CHAUSSURE NAUTILUS BLACK P41 S6 CI FO SR

Résumé technique

Couleurnoir
EU Pointure41
Matière principalemicrofibre
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE NAUTILUS BLACK P41 S6 CI FO SR


Embout Slimcap, Semelle (SR), Isolation thermique, Absorption d'énergie (E), Résistance à la pénétration d'eau (WR), Tige : microfibre hydrofuge, Semelle AirTech monodensité

Points forts

Conforme à la norme S6, elle est étanche, offrant ainsi une protection maximale contre l'eau, la boue et d'autres liquides.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
EU Pointure41
Matière principalemicrofibre
Imperméableoui
Sans métaloui
Protection des métatarsesoui
Catégorie de sécurités6
Résistance au glissementoui
74,21 HT
/ paire
89,05 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

41

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.