Bottes de sécurité mixtes Base Protection CA-B0850-0WA 38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir
Bottes Be-Oslo S3 WR CI HI HRO SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0850-0WA 38
Rubix :C456-6204805
Fabricant :CA-B0850-0WA 38
EAN :8050262507115

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BE-OSLO P38 S3 WR CI HI HRO SRC
La chaussure de sécurité BE-OSLO de Base Protection combine protection avancée, confort thermique et technologies innovantes pour répondre aux environnements professionnels les plus exigeants. Conçue pour offrir une excellente adhérence, une résistance à la chaleur comme au froid et une imperméabilité optimale, elle se distingue par son système de fermeture BOA® Fit System et ses matériaux haute performance. Ce modèle incarne l’alliance de la sécurité, du confort et de la durabilité.
Caractéristiques :
La chaussure BE-OSLO est conçue pour résister aux conditions de travail les plus rudes tout en assurant un confort thermique et mécanique optimal. Sa tige en cuir gras hydrofuge, combinée à une membrane imperméable H2st0p, garantit une excellente protection contre la pénétration de l’eau. La doublure Primaloft® offre une isolation thermique efficace même à très basse température, tandis que la semelle AirTech bidensité avec technologie Life Plus assure une adhérence maximale sur les surfaces glissantes et humides. L’insert Fresh’n Flex et l’embout SlimCap assurent légèreté et protection, sans compromis sur la sécurité. La technologie Dry’n Air assure quant à elle une aération constante pour maintenir le pied au sec. Enfin, le système de fermeture BOA® permet un ajustement rapide et précis, même avec des gants, ce qui améliore la praticité en milieu professionnel.
Spécifications :
- Tige en cuir gras hydrofuge avec membrane H2st0p
- Doublure thermique Primaloft®
- Insert anti-perforation Fresh’n Flex
- Embout SlimCap résistant à 200 joules
- Semelle extérieure AirTech bidensité PU/caoutchouc HRO avec technologie Life Plus
- Résistance à la chaleur par contact : jusqu’à 300 °C pendant 1 minute
- Isolation au froid jusqu’à -17 °C (CI)
- Isolation à la chaleur jusqu’à 150 °C (HI)
- Résistance à la perforation
- Résistance aux hydrocarbures
- Absorption d’énergie au talon
- Résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau
- Chaussant femme : 10.5
- Chaussant homme : 12
- Chaussure antistatique
- Semelle extérieure résistante jusqu’à -30 °C
- Technologie de ventilation Dry’n Air
- Système de fermeture BOA® Fit System
Normes :
Ce modèle est conforme aux exigences de la norme européenne EN ISO 20345, avec plusieurs niveaux de protection adaptés aux environnements professionnels difficiles :
- S3 : garantit une résistance aux chocs, à la perforation, aux hydrocarbures, à l’eau et une semelle antidérapante
- CI : offre une isolation contre le froid jusqu’à -17 °C
- HI : protège contre la chaleur jusqu’à 150 °C
- HRO : certifie la résistance de la semelle extérieure au contact de surfaces chauffées à 300 °C pendant 1 minute
- WR : assure l’imperméabilité de l’ensemble de la chaussure
- SRC : garantit une semelle antidérapante sur sols en céramique avec détergent et acier avec glycérine
Elle est également conforme à la norme DGUV 112-191 qui certifie la compatibilité avec des semelles orthopédiques sans compromettre la sécurité
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Caractéristiques :
La chaussure BE-OSLO est conçue pour résister aux conditions de travail les plus rudes tout en assurant un confort thermique et mécanique optimal. Sa tige en cuir gras hydrofuge, combinée à une membrane imperméable H2st0p, garantit une excellente protection contre la pénétration de l’eau. La doublure Primaloft® offre une isolation thermique efficace même à très basse température, tandis que la semelle AirTech bidensité avec technologie Life Plus assure une adhérence maximale sur les surfaces glissantes et humides. L’insert Fresh’n Flex et l’embout SlimCap assurent légèreté et protection, sans compromis sur la sécurité. La technologie Dry’n Air assure quant à elle une aération constante pour maintenir le pied au sec. Enfin, le système de fermeture BOA® permet un ajustement rapide et précis, même avec des gants, ce qui améliore la praticité en milieu professionnel.
Spécifications :
- Tige en cuir gras hydrofuge avec membrane H2st0p
- Doublure thermique Primaloft®
- Insert anti-perforation Fresh’n Flex
- Embout SlimCap résistant à 200 joules
- Semelle extérieure AirTech bidensité PU/caoutchouc HRO avec technologie Life Plus
- Résistance à la chaleur par contact : jusqu’à 300 °C pendant 1 minute
- Isolation au froid jusqu’à -17 °C (CI)
- Isolation à la chaleur jusqu’à 150 °C (HI)
- Résistance à la perforation
- Résistance aux hydrocarbures
- Absorption d’énergie au talon
- Résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau
- Chaussant femme : 10.5
- Chaussant homme : 12
- Chaussure antistatique
- Semelle extérieure résistante jusqu’à -30 °C
- Technologie de ventilation Dry’n Air
- Système de fermeture BOA® Fit System
Normes :
Ce modèle est conforme aux exigences de la norme européenne EN ISO 20345, avec plusieurs niveaux de protection adaptés aux environnements professionnels difficiles :
- S3 : garantit une résistance aux chocs, à la perforation, aux hydrocarbures, à l’eau et une semelle antidérapante
- CI : offre une isolation contre le froid jusqu’à -17 °C
- HI : protège contre la chaleur jusqu’à 150 °C
- HRO : certifie la résistance de la semelle extérieure au contact de surfaces chauffées à 300 °C pendant 1 minute
- WR : assure l’imperméabilité de l’ensemble de la chaussure
- SRC : garantit une semelle antidérapante sur sols en céramique avec détergent et acier avec glycérine
Elle est également conforme à la norme DGUV 112-191 qui certifie la compatibilité avec des semelles orthopédiques sans compromettre la sécurité
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Points forts
- Excellente protection contre la chaleur et le froid grâce à la doublure Primaloft® et aux normes HI/CI
- Étanchéité renforcée avec la membrane H2st0p pour les environnements humides
- Ajustement rapide, sûr et précis grâce au système BOA® Fit System
- Meilleure respirabilité avec la technologie Dry’n Air qui maintient les pieds secs
- Très bonne adhérence sur sols humides ou gras grâce à la semelle Life Plus
- Semelle extérieure efficace de -30 °C à +150 °C, avec une résistance maximale de 300 °C pendant 1 minute en cas de contact direct.
- Étanchéité renforcée avec la membrane H2st0p pour les environnements humides
- Ajustement rapide, sûr et précis grâce au système BOA® Fit System
- Meilleure respirabilité avec la technologie Dry’n Air qui maintient les pieds secs
- Très bonne adhérence sur sols humides ou gras grâce à la semelle Life Plus
- Semelle extérieure efficace de -30 °C à +150 °C, avec une résistance maximale de 300 °C pendant 1 minute en cas de contact direct.
Applications
La chaussure BE-OSLO est recommandée pour les métiers de la construction, de l’agriculture, de l’extraction minière et des plateformes pétrolières. Elle s’adapte aussi parfaitement aux secteurs de l’industrie lourde, de l’industrie légère, de la construction navale, des grandes usines et de l’artisanat. Elle est idéale dans des environnements humides, froids ou exposés à des substances chimiques, et se distingue particulièrement dans les industries agroalimentaires, chimiques et pharmaceutiques grâce à sa semelle Life Plus résistante aux produits liquides. Elle convient aussi aux utilisateurs exposés à des températures extrêmes, à l’humidité ou à des surfaces glissantes.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| EU Pointure | 38 |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | oui |
| Type de semelles | hi / ci / hro |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | cuir pleine fleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,55 € HT
/ paire
220,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
38
