Bottes de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité TENES30BFSR-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir
Botte TENERE S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :TENES30BFSR-41
Rubix :4448-6125327
Fabricant :TENES30BFSR-41
EAN :3237154090411



Documents
Détails articles : BOTTE TENERE CUIR S3 CI SRC P41 SEMELLE USURE ROUGE
La botte de sécurité TENERE S3 à semelle rouge de Lemaitre Sécurité est conçue pour offrir une protection optimale sur les terrains les plus compliqués. Avec sa conception tout terrain et sa doublure fourrée, elle allie confort thermique, robustesse et adhérence.
Caractéristiques :
La TENERE S3 se distingue par sa conception orientée vers les conditions extérieures difficiles. Sa tige en cuir pull-up hydrofuge est renforcée par un surbout anti-abrasion pour prolonger la durée de vie de la botte. La doublure en fourrure synthétique assure une excellente isolation thermique. Sa semelle TRAIL en polyuréthane double densité, antistatique et crantée, garantit une adhérence optimale. Elle adhère autant sur un sol carrelé, huileux ou savonneux que sur sol meuble ou boueux. Le brevet Parabolic® intégré à la semelle procure un effet ressort qui réduit la fatigue musculaire et prévient les troubles musculo-squelettiques (TMS). Un embout de protection en fibre composite HDFC et un insert anti-perforation textile haute ténacité assurent la sécurité du pied. Cette botte est conçue en double chaussant pour s'adapter aux pieds des hommes comme des femmes.
Spécifications :
- Chaussant : femme (35 à 39) et homme (40 au 49).
- Poids pointure 38 : 660 g par botte.
- Poids pointure 42 : 800 g par botte.
- Matière de la tige : cuir pull-up hydrofuge 2,0 mm.
- Doublure : fourrure synthétique.
- Semelle : TRAIL PU2D antistatique.
- Embout : fibre composite HDFC (résistance 200 J).
- Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité (1100 N).
- Coefficients d’adhérence SRA : 0,40 (plat), 0,45 (talon).
- Coefficients d’adhérence SRB : 0,21 (plat), 0,18 (talon).
- Hauteur du talon : 15 mm.
- Existe aussi en version à semelle noire.
Normes :
Ces bottes de sécurité sont homologuées CE en respect du règlement (UE) 2016/425. Elles sont conformes à la norme EN ISO 20345 et affichent les exigences suivantes :
- S3 : embout de protection 200 J, semelle anti-perforation, résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau, semelle antistatique, absorption d’énergie au talon.
- SRC : résistance au glissement sur sol céramique et acier.
- CI : isolation contre le froid.
- WR : résistance à la pénétration de l’eau.
Informations sur la marque :
Lemaitre Sécurité est une entreprise française basée en Alsace, spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité. Forte de plusieurs décennies d’expérience, la marque mise sur l’innovation, le confort et la protection pour proposer des équipements fiables et performants. Sa mission est claire : offrir des chaussures de sécurité techniques, adaptées à tous les environnements de travail. Chaque jour, environ 2 500 paires sont produites.
Caractéristiques :
La TENERE S3 se distingue par sa conception orientée vers les conditions extérieures difficiles. Sa tige en cuir pull-up hydrofuge est renforcée par un surbout anti-abrasion pour prolonger la durée de vie de la botte. La doublure en fourrure synthétique assure une excellente isolation thermique. Sa semelle TRAIL en polyuréthane double densité, antistatique et crantée, garantit une adhérence optimale. Elle adhère autant sur un sol carrelé, huileux ou savonneux que sur sol meuble ou boueux. Le brevet Parabolic® intégré à la semelle procure un effet ressort qui réduit la fatigue musculaire et prévient les troubles musculo-squelettiques (TMS). Un embout de protection en fibre composite HDFC et un insert anti-perforation textile haute ténacité assurent la sécurité du pied. Cette botte est conçue en double chaussant pour s'adapter aux pieds des hommes comme des femmes.
Spécifications :
- Chaussant : femme (35 à 39) et homme (40 au 49).
- Poids pointure 38 : 660 g par botte.
- Poids pointure 42 : 800 g par botte.
- Matière de la tige : cuir pull-up hydrofuge 2,0 mm.
- Doublure : fourrure synthétique.
- Semelle : TRAIL PU2D antistatique.
- Embout : fibre composite HDFC (résistance 200 J).
- Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité (1100 N).
- Coefficients d’adhérence SRA : 0,40 (plat), 0,45 (talon).
- Coefficients d’adhérence SRB : 0,21 (plat), 0,18 (talon).
- Hauteur du talon : 15 mm.
- Existe aussi en version à semelle noire.
Normes :
Ces bottes de sécurité sont homologuées CE en respect du règlement (UE) 2016/425. Elles sont conformes à la norme EN ISO 20345 et affichent les exigences suivantes :
- S3 : embout de protection 200 J, semelle anti-perforation, résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau, semelle antistatique, absorption d’énergie au talon.
- SRC : résistance au glissement sur sol céramique et acier.
- CI : isolation contre le froid.
- WR : résistance à la pénétration de l’eau.
Informations sur la marque :
Lemaitre Sécurité est une entreprise française basée en Alsace, spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité. Forte de plusieurs décennies d’expérience, la marque mise sur l’innovation, le confort et la protection pour proposer des équipements fiables et performants. Sa mission est claire : offrir des chaussures de sécurité techniques, adaptées à tous les environnements de travail. Chaque jour, environ 2 500 paires sont produites.
Points forts
- Excellente adhérence sur terrains meubles et accidentés grâce à la semelle crantée TRAIL.
- Réduction de la fatigue et prévention des TMS avec la technologie Parabolic®.
- Isolation efficace contre le froid grâce à la doublure en fourrure synthétique.
- Adaptation morphologique avec double chaussant homme/femme.
- Réduction de la fatigue et prévention des TMS avec la technologie Parabolic®.
- Isolation efficace contre le froid grâce à la doublure en fourrure synthétique.
- Adaptation morphologique avec double chaussant homme/femme.
Applications
La botte TENERE S3 est idéale pour les professionnels intervenant sur des terrains difficiles ou par temps froid. Elle convient parfaitement aux travaux publics, chantiers de construction, maintenance de voiries, activités forestières ou agricoles, et aux collectivités. Utilisable en milieu extérieur où l’adhérence et la résistance aux intempéries sont primordiales, elle est également recommandée pour les opérations en industrie lourde.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marron |
|---|---|
| EU Pointure | 41 |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir pleine fleur pull-up hydrofuge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 142,74 €
89,00 € HT
/ paire
106,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
41
