Chaussures de sécurité mixtes Parade NAJAX2844-45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures NAJAX S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Parade :NAJAX2844-45
Rubix :1808-6084002
EAN :3371820219321
CHAUSSURES NAJAX S3 SRC P45 BASSE CUIR NOIR
Résumé technique
EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURES NAJAX S3 SRC P45 BASSE CUIR NOIR


Tige basse dessus cuir pull up huilé noir, languette en cuir avec soufflet synthétique. Doublure textile. Première de propreté entière et amovible. Semelle polyuréthane double densité à talon décroché avec remontée de la semelle sur l'embout. Embout non métallique 200 joules. Insert anti-perforation acier inoxydable 1100 N. Norme EN ISO20345 S3 SRC.

Applications

Toutes industries, BTP.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,95 HT
/ paire
119,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

EU Pointure

45
Sélectionner les références (10)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.