Chaussures de sécurité mixtes Parade NAJAX2844-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures NAJAX S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parade :NAJAX2844-41
Rubix :1808-6083998
EAN :3371820219284

Documents
Détails articles : CHAUSSURES NAJAX S3 SRC P41 BASSE CUIR NOIR
Tige basse dessus cuir pull up huilé noir, languette en cuir avec soufflet synthétique. Doublure textile. Première de propreté entière et amovible. Semelle polyuréthane double densité à talon décroché avec remontée de la semelle sur l'embout. Embout non métallique 200 joules. Insert anti-perforation acier inoxydable 1100 N. Norme EN ISO20345 S3 SRC.
Applications
Toutes industries, BTP.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,60 € HT
/ paire
123,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
41