Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1045-0WA 41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures K-SKIP S3S ESD HRO SC FO SR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B1045-0WA 41
Rubix :C456-6243007
Fabricant :CA-B1045-0WA 41
EAN :8050503226003



Documents
Détails articles : CHAUSSURE B1045A K-SKIP P41 S3S ESD HRO SC FO SR
Embout aluminium, Semelle résistance aux glissements (SR), Absorption d'énergie (E), Résistance à l'eau (WR), Tige : Microfibre hydrofuge, Semelle Anti-fatigue AirTech
Points forts
Technologie i-daptive® pour un amorti optimal. Design arrière Fit&Go pour un chaussage / déchaussage sans défaire ses lacets.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| ESD | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src hro |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 85,30 €
70,90 € HT
/ paire
85,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
41
