Chaussures ESD Gaston Mille MOON BLACK-37, EU Pointure : 37 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures Moon Black S2 SRA ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gaston Mille :MOON BLACK-37
Rubix :1803-6204718
Fabricant :MHBN2-37

Documents
Détails articles : CHAUSSURE MOON NOIR P37 S2 SRA ESD
Embout de protection : fibre de verre. Semelle anti-perforation : textile résistant jusqu’à 1 430N* – semelle athermique (isolant du chaud et du froid) plus légère que les plaques antiperforation classiques. *Performances supérieures aux exigences de la norme (+30%). Doublure : toile micro-aérée permettant l’évaporation de l’humidité et la résistance à l’abrasion. Semelle de marche : PU2D ultra léger. Tige : cuir lisse pleine fleur avec surbout de protection et sans couture latérale. Semelle de propreté : amovible et antibactérienne. Technologie semelle : BestGrip® sols rugueux ou peu stables en PU/PU SRC très antiglisse.
Normes : EN ISO 20345 S3 HI CI SRC
Normes : EN ISO 20345 S3 HI CI SRC
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 37 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | polyuréthane |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | semelle pu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,50 € HT
/ paire
123,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
37
