Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité KENDS30BE-46, EU Pointure : 46 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures KENDJI S3 CI SRC

Voir les informations techniques

Références

Lemaitre Sécurité :KENDS30BE-46
Rubix :4448-6173946
EAN :3237154283462
CHAUSSURE KENDJI S3 BAS P46 BLEU

Résumé technique

EU Pointure46
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE KENDJI S3 BAS P46 BLEU


Embout Carbon Top Protection : léger et résistant comme l'acier. Languette soufflée pour prévenir l'intrusion de saletés. Bonne ventilation du pied. Semelle de confort anti-bactérienne à mémoire de forme. Insert anti-perforation en textile haute ténacité, protection de 100% de la surface du pied.
Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC.

Points forts

Semelle intérieure Memory Foam by Lemaitre.

Applications

Industrie légère, logistique, second œuvre. Manutentionnaire, carreleur, chauffeur routier.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure46
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
166,14 HT
/ paire
199,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

EU Pointure

46

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.