Chaussures ESD Base Protection CA-B1213-0WB 43, EU Pointure : 43 | Couleur : Gris | Tige : Haute

Chaussures I-Cyber Top S1P ESD SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B1213-0WB 43
Rubix :C456-6193073
Fabricant :CA-B1213-0WB 43
EAN :8052530120620
CHAUSSURE HAUTE I-CYBER P43

Résumé technique

EU Pointure43
Tigehaute
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE HAUTE I-CYBER P43


Les chaussures I-CYBER TOP de la marque Base Protection sont conçues pour offrir une protection fiable, un confort optimal et une grande durabilité. Adaptées aux professionnels travaillant dans des environnements exigeants comme les zones sensibles aux décharges électrostatiques, elles intègrent des technologies comme Dry’n Air, SmellStop et TPU Skin pour garantir un bien-être et une performance accrus.

Caractéristiques:
Ces chaussures hautes se distinguent par une conception innovante qui combine respirabilité, protection et confort. La semelle brevetée Dry’n Air optimise la circulation de l’air à l’intérieur de la chaussure, éliminant l’humidité et maintenant les pieds secs tout au long de la journée. La technologie SmellStop prévient la prolifération de bactéries et de champignons, assurant une fraîcheur prolongée. La semelle intermédiaire intègre le système TPU Skin, offrant légèreté et flexibilité tout en réduisant la fatigue. Leur design ergonomique assure un ajustement parfait, tandis que les matériaux robustes garantissent une excellente résistance aux conditions les plus rigoureuses.

Spécifications:
- Référence : CA-B1213-0WB.
- Poids : 547 g (pointure 42).
- Pointures disponibles : du 38 au 46.
- Hauteur totale : 130 mm.
- Chaussant : 11,5.
- Catégorie de sécurité : S1P ESD SRC.
- Tige : tissu technique sublimé.
- Semelle bidensité en PU/TPU (polyuréthane).
- Embout SlimCap résistant à un choc de 200 J et une compression de 15 kN.
- Absorption d’énergie au talon : 30 J.
- Semelle intercalaire en PU avec épaisseur de 6,5 mm.
- Résistance à la perforation : > 1100 N.
- Perméabilité à la vapeur d’eau : 21,1 mg/cm²/h.
- Doublure résistante à l’abrasion, à sec et humide.

Normes:
Ces chaussures de sécurité sont certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425. Elles respectent les normes de sécurité les plus strictes, notamment :
- EN ISO 20345 (catégorie S1P ESD SRC).
- CEI EN 61340-5-1:2016 pour la protection contre les décharges électrostatiques.
- CEI EN 61340-4-5:2018 et CEI EN 61340-4-3:2018 pour les zones EPA.
De plus, conformément à la norme DGUV 112-191, l'ajout de semelles orthopédiques n'altère pas la certification CE de ces chaussures.

Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne innovante spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité haute performance. Fondée sur les principes d’ergonomie, de durabilité et d’innovation, la marque a breveté plusieurs technologies révolutionnaires, comme Dry’n Air et TPU Skin, qui redéfinissent le confort au travail. Avec près de 20 ans d’expérience et une présence internationale, Base Protection se consacre à améliorer la qualité de vie des travailleurs dans divers secteurs d’activité.

Points forts

- Réduction de la fatigue grâce à une semelle amortissante AirTech.
- Circulation d’air optimisée avec le système Dry’n Air.
- Protection électrostatique TPU Skin conforme aux exigences des zones EPA.
- Confort durable grâce à la doublure anti-odeurs SmellStop.

Applications

Les chaussures I-CYBER TOP entrent dans la catégorie S1P. Elles sont réservées aux activités en intérieur, non soumises à de l'humidité ou des à des projections. Elles conviennent parfaitement aux environnements de travail exigeants, notamment :
- Zones sensibles aux décharges électrostatiques (EPA).
- Industries électroniques et manufacturières.
- Secteurs de l’automobile et des lignes automatisées.
- Travaux de construction, artisanat et bâtiment (hors travaux extérieurs).
- Activités nécessitant une longue station debout ou des déplacements continus.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure43
Tigehaute
Couleurgris
Matière principalemicrofibre
Sans métaloui
Protection des métatarsesnon
Catégorie de sécurités1p
Résistance au glissementoui
Type de fermeturelacets
83,15 HT
/ paire
99,78 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

43