Chaussures ESD Gaston Mille HOT MOON BLUE-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Blanc | Tige : Haute
Chaussures Hot Moon Blue S3 HI CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gaston Mille :HOT MOON BLUE-38
Rubix :1803-6204703
Fabricant :MHHE2-38

Documents
Détails articles : CHAUSSURE HOT MOON BLEU P38 S2 SRA ESD
Semelle anti-perforation : textile résistant jusqu’à 1 430N* – semelle athermique (isolant du chaud et du froid) plus légère que les plaques antiperforation classiques. Doublure : toile micro-aérée permettant l’évaporation de l’humidité et la résistance à l’abrasion.
Semelle de marche : PU2D ultra léger. Tige : cuir lisse pleine fleur avec surbout de protection et sans couture latérale. Semelle de propreté : amovible et antibactérienne. Technologie semelle : BestGrip® sols rugueux ou peu stables en PU/PU SRC très antiglisse.
Norme : EN ISO 20345 S3 (AN) HI CI SRC
Norme : EN ISO 20345 S3 (AN) HI CI SRC
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | polyuréthane |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | semelle pu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,36 € HT
/ paire
125,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
38
