Chaussures de sécurité mixtes Shoes For Crews GUSTO81-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Blanc | Tige : Basse
Chaussures Gusto81
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Shoes For Crews :GUSTO81-40
Rubix :J196-6175121

Documents
Détails articles : CHAUSSURE GUSTO81 S3 SRC T40 CUIR HYDROFUGE BLANC
Chaussure agroalimentaire S3 SRC, équipé de l'une des meilleures semelles antidérapantes du marché. En plus de son antidérapant, sa semelle très épaisse ultra confort vous isolera du froid.
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Points forts
Antidérapant, confort.
Applications
Production, Agroalimentaire, hygiène, pharmaceutique.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,31 € HT
/ paire
117,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
