Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger FLOWS3MID-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures Flow
Voir les informations techniquesRéférences
Safety Jogger :FLOWS3MID-41
Rubix :P792-6234099
EAN :5401033496573

Détails articles : CHAUSSURES FLOW S3 MID TAILLE 41 CHAUSSURE FLOWS3MID TAILLE 41
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,60 € HT
/ paire
75,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
