Chaussures de sécurité mixtes U-Power RL20086 42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures Emotion

Voir les informations techniques

Références

U-Power :RL20086 42
Rubix :A658-6214159
Fabricant :0RL20086 42
EAN :8033546348512
CHAUSSURE EMOTION BASSE P42 S1P SRC ESD BLEU INFINERGY

Résumé technique

EU Pointure42
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE EMOTION BASSE P42 S1P SRC ESD BLEU INFINERGY


Les chaussures de sécurité redlion avec embout en aluminium airtoe et semelle anti perforation non métallique sont conçues pour un confort durable. Basses, légères, avec une tige en croûte velours perforée, fermeture par lacets et un soufflet en nylon qui améliore le confort. Ces chaussures sont capables de procurer un bien-être durable au pied et de garantir confort et légèreté grâce à une semelle en mousse de polyuréthane souple dotée du système Infinergy® innovant. La structure de la semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure adhérence, sécurité et stabilité de la posture. La doublure Wingtex® permet l'absorption et l’évacuation, de l'humidité provoquée par la transpiration. Cette chaussure est conforme aux normes de sécurité EN ISO 20345 S1P SRC ESD et convient aux environnements secs, au transport, à la logistique, au secteur tertiaire et des services.

Applications

ASSEMBLAGE - ENVIRONNEMENTS SECS

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
ESDoui
Type de fermeturelacets
123,33 € HT
/ paire
148,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

42

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.