Chaussures de sécurité mixtes Parade 07VERGER78 24 PT45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures écoresponsable Verger S1P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parade :07VERGER78 24 PT45
Rubix :1808-6204845
Fabricant :07VERGER78 24 PT45
EAN :3371820287641

Documents
Détails articles : CHAUSSURE VERGER S1P P45
Les chaussures de sécurité Verger de Parade allient performance, responsabilité environnementale et esthétique moderne. Conçues pour les professionnels exigeants qui souhaitent conjuguer confort, protection et démarche éthique, ces baskets de sécurité s'inscrivent dans une logique de circuit court et de production responsable. Avec leur style inspiré des sneakers urbaines, elles s’adaptent parfaitement aux environnements de travail variés, tout en garantissant un haut niveau de sécurité.
Caractéristiques :
Les chaussures Verger se distinguent par leur conception innovante utilisant des matières recyclées. La tige en toile polyester recyclé est renforcée par des empiècements en cuir upcyclé provenant des chutes de production. La doublure en mesh 3D et la semelle intérieure en mousse PU recyclée assurent une respirabilité optimale et un confort durable. La technologie VPS SYSTEM (Voûte Plantaire Suspendue) apporte un soutien ergonomique de la voûte plantaire, réduisant la fatigue lors des longues périodes de station debout. Grâce à leur embout en acier et leur insert antiperforation textile, ces chaussures offrent une protection maximale contre les chocs et les risques de perforation, sans compromis sur la légèreté.
Spécifications :
• Dessus : toile 100% polyester recyclée avec empiècements en cuir upcyclé
• Doublure : mesh 3D recyclé
• Embout : acier
• Semelle intérieure : amovible, maille recyclée sur mousse PU cellule ouverte recyclée
• Semelle antiperforation : textile
• Semelle extérieure : polyuréthane bi-densité injecté
• Poids par pied (taille 42) : 490 g
• Part des matières recyclées dans le produit : 13%
• Emballage comportant au moins 70% de matières recyclées et entièrement recyclable
Normes :
• EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC : protection contre les chocs (embout de sécurité en acier), résistance à la perforation (insert textile), absorption d'énergie au talon, résistance à la glisse (SRC), antistatique, résistance aux hydrocarbures et respirabilité optimisée grâce à la tige en textile.
• Certifiées CE
Informations sur la marque :
Parade est née en France en 1978, à une époque marquée par l’optimisme et les grandes avancées technologiques, artistiques et sociales. Fidèle à cet héritage, Parade conçoit depuis plus de 40 ans des équipements de protection individuelle qui allient savoir-faire français, innovation et design. Sa mission est claire : protéger le corps des travailleurs tout en leur offrant des produits ergonomiques, confortables et esthétiques. Chaque création respecte rigoureusement les normes de sécurité en vigueur et intègre des technologies exclusives telles que le VPS SYSTEM, garantissant un confort optimal même en station debout prolongée. Engagée dans une démarche éco-responsable, la marque mise sur des matières recyclées et une production en circuit court pour réduire son impact environnemental. Parade continue ainsi de croire que le travail est l’une des plus belles aventures humaines et que le design et l’innovation doivent toujours être au service du bien-être des professionnels.
Caractéristiques :
Les chaussures Verger se distinguent par leur conception innovante utilisant des matières recyclées. La tige en toile polyester recyclé est renforcée par des empiècements en cuir upcyclé provenant des chutes de production. La doublure en mesh 3D et la semelle intérieure en mousse PU recyclée assurent une respirabilité optimale et un confort durable. La technologie VPS SYSTEM (Voûte Plantaire Suspendue) apporte un soutien ergonomique de la voûte plantaire, réduisant la fatigue lors des longues périodes de station debout. Grâce à leur embout en acier et leur insert antiperforation textile, ces chaussures offrent une protection maximale contre les chocs et les risques de perforation, sans compromis sur la légèreté.
Spécifications :
• Dessus : toile 100% polyester recyclée avec empiècements en cuir upcyclé
• Doublure : mesh 3D recyclé
• Embout : acier
• Semelle intérieure : amovible, maille recyclée sur mousse PU cellule ouverte recyclée
• Semelle antiperforation : textile
• Semelle extérieure : polyuréthane bi-densité injecté
• Poids par pied (taille 42) : 490 g
• Part des matières recyclées dans le produit : 13%
• Emballage comportant au moins 70% de matières recyclées et entièrement recyclable
Normes :
• EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC : protection contre les chocs (embout de sécurité en acier), résistance à la perforation (insert textile), absorption d'énergie au talon, résistance à la glisse (SRC), antistatique, résistance aux hydrocarbures et respirabilité optimisée grâce à la tige en textile.
• Certifiées CE
Informations sur la marque :
Parade est née en France en 1978, à une époque marquée par l’optimisme et les grandes avancées technologiques, artistiques et sociales. Fidèle à cet héritage, Parade conçoit depuis plus de 40 ans des équipements de protection individuelle qui allient savoir-faire français, innovation et design. Sa mission est claire : protéger le corps des travailleurs tout en leur offrant des produits ergonomiques, confortables et esthétiques. Chaque création respecte rigoureusement les normes de sécurité en vigueur et intègre des technologies exclusives telles que le VPS SYSTEM, garantissant un confort optimal même en station debout prolongée. Engagée dans une démarche éco-responsable, la marque mise sur des matières recyclées et une production en circuit court pour réduire son impact environnemental. Parade continue ainsi de croire que le travail est l’une des plus belles aventures humaines et que le design et l’innovation doivent toujours être au service du bien-être des professionnels.
Points forts
• Conception éco-responsable avec intégration de matières recyclées
• Production en circuit court entre la France, l’Espagne et le bassin méditerranéen
• Technologie VPS SYSTEM offrant un confort optimal en position statique prolongée
• Protection maximale grâce à l'embout acier et à la semelle antiperforation textile
• Style moderne inspiré des sneakers urbaines
• Légèreté et respirabilité pour un usage quotidien
• Emballage recyclé et entièrement recyclable
• Production en circuit court entre la France, l’Espagne et le bassin méditerranéen
• Technologie VPS SYSTEM offrant un confort optimal en position statique prolongée
• Protection maximale grâce à l'embout acier et à la semelle antiperforation textile
• Style moderne inspiré des sneakers urbaines
• Légèreté et respirabilité pour un usage quotidien
• Emballage recyclé et entièrement recyclable
Applications
Ces chaussures de sécurité conviennent parfaitement à de nombreux secteurs d'activités grâce à leur design polyvalent et leur haut niveau de protection. Elles sont idéales pour les métiers de la logistique (manutentionnaires, caristes, préparateurs de commande, conducteurs), du commerce et de la distribution (agents commerciaux, chefs de rayon), de l'industrie (chimie, métallurgie, automobile, plastique), ainsi que pour les environnements agroalimentaires, de santé, de restauration et du second œuvre (plaquistes, électriciens, plombiers, peintres, carreleurs).
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 45 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | polyuréthane |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,86 € HT
/ paire
103,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
45