Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité A200S3SBC40, EU Pointure : 40 | Couleur : Gris | Tige : Basse
Chaussures de sécurité AIR 200 BAS TITANIUM S3S ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :A200S3SBC40
Rubix :4448-6242581
Fabricant :A200S3SBC40
EAN :3237154593400

Documents
Détails articles : BASKET SECU AIR200 B TITA S3S 40 AIR 200 BAS TITANIUM S3S ESD 40
Protection ESD contre les décharges électrostatiques :• Résistance électrique comprise entre 105 Ω et 108 Ω• Protection des composants électroniques contre les décharges électrostatiques qui pourraient les détériorer, Dissipation des charges électro-statiques (secteurs de l’électronique et de l’automobile,…)
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | eva |
| ESD | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,51 € HT
/ paire
131,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
40
