Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité DERMS30BM-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Marine | Tige : Basse
Chaussures de sécurité ville Derby Marine S3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :DERMS30BM-42
Rubix :4448-6202109
EAN :3237154485422

Documents
Détails articles : DERBY MARINE S3 BAS BLEU MARINE
Chaussure de sécurité homme facile à enfiler. Bon maintien, confort. Convient aux cou-de-pied forts. Elégance et décontraction dans un style casual chic. Grand classique de la chaussure de ville revisité en chaussure de sécurité. Semelle intérieure Memory Foam by Lemaitre antibactérienne à mémoire de forme, neutralisation des odeurs, prévention des TMS.
Démarche environnementale -> utilisation de matériaux éco-conçus : semelle intérieure en mousse 100% recyclée.
Points forts
Tige en microfibre : respirabilité et résistance à la déchirure et à l’abrasion. Doublure antiallergique et antimicrobienne, effet thermorégulateur. Empêche la formation d’odeurs. Démarche environnementale, utilisation de matériaux éco-conçus : semelle intérieure en mousse 100% recyclée.
Applications
Société de services, artisanat, encadrement, logistique, services, manutention, distribution, transports.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | marine |
| Matière principale | microfibre |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,22 € HT
/ paire
150,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
EU Pointure
42
