Chaussures de sécurité mixtes New Balance S4MEFCMCAPBG2E12, EU Pointure : 46,5 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussures CREMORNE S3L HRO FO SC SR ESD

Voir les informations techniques

Références

New Balance :S4MEFCMCAPBG2E12
Rubix :J920-6246771
Fabricant :S4MEFCMCAPBG2E12
EAN :4895258202827
BASKET CREMORNE MID MEFCM P46,5 BLACK/GREY-S3L HRO FO SC SR ESD

Résumé technique

EU Pointure46,5
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BASKET CREMORNE MID MEFCM P46,5 BLACK/GREY-S3L HRO FO SC SR ESD


Tige basse synthétique S3 résistante à l’abrasion. Renforts eTPU tout autour du pied et au talon. Renfort embout TOE PROTECT en eTPU. Construction soudée. Embout Composite 200 J. Doublure maille respirante. Semelle extérieure caoutchouc collée SR HRO. Semelle anti perforation unique très flexible, fabriquée à partir de 3 fibres synthétiques reconnues mondialement, 10 fois plus performante que l’acier. Semelle anti-perforation textile. Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort. EN ISO 20345 : 2022 S3L HRO FO SC SR ESD.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure46,5
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principaletextile
171,62 € HT
/ paire
205,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

46,5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.