Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0156-PWA-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures de sécurité Haute B0156 Dammtor
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0156-PWA-44
Rubix :C456-6103678
Fabricant :CA-B0156-PWA 44
EAN :8034003171865

Documents
Détails articles : CHAUSSURE DAMMTOR S1P SRC P44 HAUTE -LIGNE SMART B0156
La marque de ces chaussures de sécurité est Base Protection. Elles sont conçues pour offrir une protection optimale dans divers environnements industriels.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité mixtes Dammtor sont dotées d'une tige en cuir velours, d'une doublure SmellStop 100 % antibactérienne, d'un intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex, d'un embout de sécurité en acier et d'une semelle PU monodensité AirTech.
Spécifications:
- Tailles : 38 au 49
- Embout en acier résistant aux chocs (200 J)
- Semelle résistante au glissement (SRC)
- Résistance à la perforation Fresh’n Flex
- Propriété antistatique du fond
- Absorption d'énergie dans le talon
Normes:
Ces chaussures de sécurité respectent la norme EN ISO 20345 : 2011, avec une classe de sécurité S1 P SRC.
Informations sur la marque:
Base Protection est un fabricant spécialisé dans les équipements de protection individuelle de haute qualité, offrant des produits fiables et durables pour assurer la sécurité des travailleurs dans divers secteurs industriels.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité mixtes Dammtor sont dotées d'une tige en cuir velours, d'une doublure SmellStop 100 % antibactérienne, d'un intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex, d'un embout de sécurité en acier et d'une semelle PU monodensité AirTech.
Spécifications:
- Tailles : 38 au 49
- Embout en acier résistant aux chocs (200 J)
- Semelle résistante au glissement (SRC)
- Résistance à la perforation Fresh’n Flex
- Propriété antistatique du fond
- Absorption d'énergie dans le talon
Normes:
Ces chaussures de sécurité respectent la norme EN ISO 20345 : 2011, avec une classe de sécurité S1 P SRC.
Informations sur la marque:
Base Protection est un fabricant spécialisé dans les équipements de protection individuelle de haute qualité, offrant des produits fiables et durables pour assurer la sécurité des travailleurs dans divers secteurs industriels.
Points forts
- Protection optimale grâce à l'embout de sécurité métallique
- Confort et hygiène assurés par la doublure SmellStop antibactérienne
- Résistance à la perforation grâce à l'intercalaire Fresh’n Flex
- Durabilité et adhérence offertes par la semelle PU monodensité AirTech
- Résistance aux hydrocarbures
- Confort et hygiène assurés par la doublure SmellStop antibactérienne
- Résistance à la perforation grâce à l'intercalaire Fresh’n Flex
- Durabilité et adhérence offertes par la semelle PU monodensité AirTech
- Résistance aux hydrocarbures
Applications
Ces chaussures sont idéales pour une utilisation dans l'agriculture, la mécanique, le bâtiment, l'industrie légère, les chantiers navals et l'automobile.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,03 € HT
/ paire
79,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
44