Chaussures de sécurité mixtes U-Power RR10364-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Marron
Chaussures de sécurité Greenland UK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
U-Power :RR10364-44
Rubix :A658-6098689
EAN :8033546174401
Documents
Détails articles : CHAUSSURE HAUTE GREENLAND S3 P44 SRCCUIR PULL UP HYDRO 0PCMETAL
Les chaussures de sécurité GREENLAND UK s de la marque U-Power sont conçues pour offrir un maximum de confort et de protection aux professionnels. Légères, robustes et totalement sans métal, elles sont idéales pour les environnements industriels. Leur conception innovante combine une empeigne en cuir pull-up hydrofuge, renforcée en polyuréthane et des empiècements en mesh respirant, garantissant une durabilité optimale et une excellente respirabilité tout au long de la journée.
Caractéristiques :
Ces chaussures intègrent la technologie AirToe Composite qui protège efficacement les orteils tout en assurant une bonne aération. Leur semelle antiperforation Save & Flex Plus offre une protection supplémentaire contre les objets pointus. Conçues sans aucune pièce métallique, elles conviennent parfaitement aux environnements sensibles aux détecteurs de métaux. Leur doublure Wingtex favorise la respirabilité, tandis que la semelle extérieure en PU/PU garantit une adhérence supérieure sur différents types de sols.
Spécifications :
• Classe de protection : S3S FO SR
• Tige : cuir pull-up hydrofuge renforcé en polyuréthane
• Embout : AirToe Composite
• Doublure : Wingtex respirante
• Semelle anti-perforation : Save & Flex Plus
• Semelle extérieure : PU/PU anti-dérapante
• Structure : sans métal
• Conception : Nickel Free
• Technologie : Natural Confort 11 pour un ajustement parfait
• Système Action Dry et semelle Secosol pour une absorption efficace de l'humidité
Normes :
S3S FO SR est un marquage normatif qui indique les niveaux de protection et de performance d’une chaussure de sécurité selon la norme EN ISO 20345 :
• S3 : Niveau de sécurité 3. Cela inclut toutes les protections du S2 (embout résistant à 200 joules + tige hydrofuge) et ajoute une semelle anti-perforation ainsi qu’une semelle extérieure à crampons.
• FO : Résistance aux hydrocarbures (Fuel Oil). La semelle ne se dégrade pas au contact de carburants ou huiles.
• SR : Résistance à la glissance. Le chaussant a été testé et certifié antidérapant sur sols humides et/ou gras.
Informations sur la marque :
U-Power est une entreprise italienne fondée en 2006, spécialisée dans la production de chaussures de sécurité et de vêtements de travail. Sa philosophie, résumée par le slogan "Don't worry... be happy", reflète son engagement à offrir aux travailleurs des équipements alliant confort, sécurité et design italien. L'entreprise se distingue par son innovation technologique, notamment avec l'intégration de la technologie Infinergy® dans ses semelles, offrant un retour d'énergie de plus de 55% à chaque pas. En 2023, U-Power a été acquise par NB Renaissance, renforçant ainsi sa position de leader européen dans le secteur des chaussures de sécurité.
Caractéristiques :
Ces chaussures intègrent la technologie AirToe Composite qui protège efficacement les orteils tout en assurant une bonne aération. Leur semelle antiperforation Save & Flex Plus offre une protection supplémentaire contre les objets pointus. Conçues sans aucune pièce métallique, elles conviennent parfaitement aux environnements sensibles aux détecteurs de métaux. Leur doublure Wingtex favorise la respirabilité, tandis que la semelle extérieure en PU/PU garantit une adhérence supérieure sur différents types de sols.
Spécifications :
• Classe de protection : S3S FO SR
• Tige : cuir pull-up hydrofuge renforcé en polyuréthane
• Embout : AirToe Composite
• Doublure : Wingtex respirante
• Semelle anti-perforation : Save & Flex Plus
• Semelle extérieure : PU/PU anti-dérapante
• Structure : sans métal
• Conception : Nickel Free
• Technologie : Natural Confort 11 pour un ajustement parfait
• Système Action Dry et semelle Secosol pour une absorption efficace de l'humidité
Normes :
S3S FO SR est un marquage normatif qui indique les niveaux de protection et de performance d’une chaussure de sécurité selon la norme EN ISO 20345 :
• S3 : Niveau de sécurité 3. Cela inclut toutes les protections du S2 (embout résistant à 200 joules + tige hydrofuge) et ajoute une semelle anti-perforation ainsi qu’une semelle extérieure à crampons.
• FO : Résistance aux hydrocarbures (Fuel Oil). La semelle ne se dégrade pas au contact de carburants ou huiles.
• SR : Résistance à la glissance. Le chaussant a été testé et certifié antidérapant sur sols humides et/ou gras.
Informations sur la marque :
U-Power est une entreprise italienne fondée en 2006, spécialisée dans la production de chaussures de sécurité et de vêtements de travail. Sa philosophie, résumée par le slogan "Don't worry... be happy", reflète son engagement à offrir aux travailleurs des équipements alliant confort, sécurité et design italien. L'entreprise se distingue par son innovation technologique, notamment avec l'intégration de la technologie Infinergy® dans ses semelles, offrant un retour d'énergie de plus de 55% à chaque pas. En 2023, U-Power a été acquise par NB Renaissance, renforçant ainsi sa position de leader européen dans le secteur des chaussures de sécurité.
Points forts
• Chaussures sans métal, adaptées aux zones sensibles
• Semelle antiperforation et embout composite pour une sécurité renforcée
• Respirabilité et confort prolongé
• Adhérence efficace sur sols secs et humides
• Conception ergonomique pour un ajustement naturel
• Semelle antiperforation et embout composite pour une sécurité renforcée
• Respirabilité et confort prolongé
• Adhérence efficace sur sols secs et humides
• Conception ergonomique pour un ajustement naturel
Applications
• Secteur de la construction et du bâtiment
• Environnements logistiques et d'entrepôts
• Industrie mécanique et manufacturière
• Travaux en extérieur dans des conditions humides
• Zones avec détecteurs de métaux où des chaussures sans métal sont requises
• Environnements logistiques et d'entrepôts
• Industrie mécanique et manufacturière
• Travaux en extérieur dans des conditions humides
• Zones avec détecteurs de métaux où des chaussures sans métal sont requises
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,92 € HT
/ paire
148,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
44