Chaussures de sécurité mixtes Aimont ARAR413-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Blanc | Tige : Basse

Chaussures de sécurité GIL et RORY ESD S3S CI FO SR

Voir les informations techniques

Références

Aimont :ARAR413-44
Rubix :3883-6216791
CHAUSSURE-BASSE-RORY-44 S3 CI SRC ESD

Résumé technique

EU Pointure44
Tigebasse
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE-BASSE-RORY-44 S3 CI SRC ESD


ESD s S3S CI FO SR, cette chaussure de sécurité haute type loafer est conçue avec la technologie high rebound de BASF. Sa tige est hautement respirante, hydrofuge et anallergique. Confortable, sa semelle intérieure à mémoire de forme amortit les points de pression et améliore la répartition du poids.

Points forts

Adaptée à toutes les situations de travail grâce à sa souplesse et à sa légèreté. Un retour d'énergie lors de la marche pour rester tonique. Garantit une hygiène optimale par la facilité de nettoyage de la tige. Un look pour le travail et le quotidien.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure44
Tigebasse
Couleurblanc
Matière principaletextile
112,30 HT
/ paire
134,76 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

44

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.