Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1704-0WA 43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Run@Work Berlin
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B1704-0WA 43
Rubix :C456-6220494
Fabricant :CA-B1704-0WA 43
EAN :8050503220087

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BERLIN B1704A P43 S1PS LG SC FO SR ESD
Ces chaussures de sécurité combinent sécurité et confort pour les professionnels travaillant en intérieur. Grâce à la technologie Hiflap de la gamme Run@Work, le déplacement est facilité et la stabilité assurée quel que soit le terrain sur lequel elles évoluent.
Caractéristiques:
Les chaussures BERLIN se distinguent par une conception méticuleuse, intégrant des fonctionnalités avancées, brevetées par Base Protection. Leur semelle défatigante AirTech + TPU Skin garantit une flexibilité exceptionnelle et un amortissement optimal, réduisant significativement la fatigue lors des longues journées de travail. La doublure intérieure traitée avec la technologie SmellStop crée un environnement sain, en éliminant les mauvaises odeurs et en prévenant la prolifération des micro-organismes. De plus, l’embout SlimCap offre une protection légère et discrète contre les chocs, tandis que les matériaux respirants de la tige permettent une excellente régulation thermique. L’insert Fresh’n Flex garantit une haute résistance à la perforation tout en restant ultraléger, idéal pour les environnements à risques. La technologie Dry’n Air optimise la circulation de l’air, maintenant le pied au sec et confortable même lors d’efforts prolongés.
Spécifications:
- Référence : CA_B1704_0WA.
- Catégorie de sécurité : S1PS ESD SC FO SR.
- Pointures disponibles : 35 à 48.
- Poids (taille 42) : 550 g.
- Hauteur totale : 11,5 cm.
- Semelle : AirTech + TPU Skin ESD avec canaux de circulation d'air.
- Insert anti-perforation : Fresh'n Flex Plus Super Light.
- Embout de protection : SlimCap, résistant à des impacts de 200 joules et à une compression de 15 kN.
- Doublure : tissu 3D Hi-Tech traité SmellStop.
- Résistance au glissement : SR (sol en céramique avec détergent et glycérine).
- Absorption d'énergie : 31 J (zone talonnière).
- Tige : tissu technique résistant au déchirement et perméable à la vapeur d’eau.
- Certification ESD pour une utilisation en zones sensibles (EPA & ATEX).
Normes:
Certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425, ces chaussures basses sont conformes à la norme EN ISO 20345 pour la catégorie S1PS. Elles respectent également les spécifications CEI EN 61340-4-3:2018, CEI EN 61340-4-5:2018 et CEI EN 61340-5-1:2016 pour la protection contre les décharges électrostatiques (ESD). De plus, elles sont homologuées selon la norme DGUV 112-191, garantissant leur adaptabilité à des semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise innovante spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité haut de gamme. Fondée sur des valeurs telles que l’innovation, la qualité et le confort, la marque se distingue par ses technologies brevetées comme iDaptative, AirTech + TPU Skin et SmellStop. Avec une présence internationale et un engagement constant en faveur de l’amélioration des conditions de travail, Base Protection est un acteur clé sur le marché des équipements de protection individuelle.
Caractéristiques:
Les chaussures BERLIN se distinguent par une conception méticuleuse, intégrant des fonctionnalités avancées, brevetées par Base Protection. Leur semelle défatigante AirTech + TPU Skin garantit une flexibilité exceptionnelle et un amortissement optimal, réduisant significativement la fatigue lors des longues journées de travail. La doublure intérieure traitée avec la technologie SmellStop crée un environnement sain, en éliminant les mauvaises odeurs et en prévenant la prolifération des micro-organismes. De plus, l’embout SlimCap offre une protection légère et discrète contre les chocs, tandis que les matériaux respirants de la tige permettent une excellente régulation thermique. L’insert Fresh’n Flex garantit une haute résistance à la perforation tout en restant ultraléger, idéal pour les environnements à risques. La technologie Dry’n Air optimise la circulation de l’air, maintenant le pied au sec et confortable même lors d’efforts prolongés.
Spécifications:
- Référence : CA_B1704_0WA.
- Catégorie de sécurité : S1PS ESD SC FO SR.
- Pointures disponibles : 35 à 48.
- Poids (taille 42) : 550 g.
- Hauteur totale : 11,5 cm.
- Semelle : AirTech + TPU Skin ESD avec canaux de circulation d'air.
- Insert anti-perforation : Fresh'n Flex Plus Super Light.
- Embout de protection : SlimCap, résistant à des impacts de 200 joules et à une compression de 15 kN.
- Doublure : tissu 3D Hi-Tech traité SmellStop.
- Résistance au glissement : SR (sol en céramique avec détergent et glycérine).
- Absorption d'énergie : 31 J (zone talonnière).
- Tige : tissu technique résistant au déchirement et perméable à la vapeur d’eau.
- Certification ESD pour une utilisation en zones sensibles (EPA & ATEX).
Normes:
Certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425, ces chaussures basses sont conformes à la norme EN ISO 20345 pour la catégorie S1PS. Elles respectent également les spécifications CEI EN 61340-4-3:2018, CEI EN 61340-4-5:2018 et CEI EN 61340-5-1:2016 pour la protection contre les décharges électrostatiques (ESD). De plus, elles sont homologuées selon la norme DGUV 112-191, garantissant leur adaptabilité à des semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise innovante spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité haut de gamme. Fondée sur des valeurs telles que l’innovation, la qualité et le confort, la marque se distingue par ses technologies brevetées comme iDaptative, AirTech + TPU Skin et SmellStop. Avec une présence internationale et un engagement constant en faveur de l’amélioration des conditions de travail, Base Protection est un acteur clé sur le marché des équipements de protection individuelle.
Points forts
- Réduction de la fatigue grâce à une semelle amortissante et flexible.
- Protection maximale contre les chocs et la perforation.
- Maintien des pieds secs et sans odeurs grâce aux technologies Dry'n Air et SmellStop.
- Adaptées aux environnements sensibles grâce à la certification ESD.
- Confort accru avec des matériaux respirants et une excellente régulation thermique.
- Stabilisées pour une meilleure posture grâce au support de talon en TPU.
- Protection maximale contre les chocs et la perforation.
- Maintien des pieds secs et sans odeurs grâce aux technologies Dry'n Air et SmellStop.
- Adaptées aux environnements sensibles grâce à la certification ESD.
- Confort accru avec des matériaux respirants et une excellente régulation thermique.
- Stabilisées pour une meilleure posture grâce au support de talon en TPU.
Applications
Les chaussures BERLIN de Base Protection sont idéales pour une utilisation dans divers secteurs industriels, notamment :
- Les ateliers de production et de montage.
- Les zones EPA (protégées contre les décharges électrostatiques).
- Les entrepôts et centres logistiques.
- Les chantiers de construction légère.
- Les industries électroniques et technologiques.
- Les ateliers de production et de montage.
- Les zones EPA (protégées contre les décharges électrostatiques).
- Les entrepôts et centres logistiques.
- Les chantiers de construction légère.
- Les industries électroniques et technologiques.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| ESD | oui |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s1 p src |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 79,79 €
64,90 € HT
/ paire
77,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43