Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0872-CWA 42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures de sécurité Be-Free B0872 S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0872-CWA 42
Rubix :C456-6146098
Fabricant :CA-B0872-CWA 42
EAN :8057741717621

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BE-FREE S3 SRC P.42 CLASSIC+ BASSE NOIRE B0872
Semelle avec la bande de roulement AirTech + Tpu-Skin ultraflex qui assure une flexibilité maximale. un effet anti-fatigue élevé pendant la marche; l'épaisseur de la bande de roulement est considérablement réduite afin d'amortir davantage l'énergie de l'impact et de répartir plus rapidement le poids du corps.
Partie supérieure en cuir graissé hydrofuge. qui assure une résistance à l'eau. à l'humidité et à la vapeur. Pointe en TPU qui protège la pointe de l'abrasion et des chocs. Col rembourré en Lycra qui protège le cou-de-pied sans constriction.
Doublure SmellStop en tissu technique 3D. associée à un traitement antibactérien qui élimine les mauvaises odeurs. respirante. absorbante et désorbante. Semelle anatomique Dry'n Air amovible et parfumée. équipée d'un système de canaux et de trous qui favorisent la circulation de l'air dans la chaussure.
Norme : EN20345 S3 SRC
Partie supérieure en cuir graissé hydrofuge. qui assure une résistance à l'eau. à l'humidité et à la vapeur. Pointe en TPU qui protège la pointe de l'abrasion et des chocs. Col rembourré en Lycra qui protège le cou-de-pied sans constriction.
Doublure SmellStop en tissu technique 3D. associée à un traitement antibactérien qui élimine les mauvaises odeurs. respirante. absorbante et désorbante. Semelle anatomique Dry'n Air amovible et parfumée. équipée d'un système de canaux et de trous qui favorisent la circulation de l'air dans la chaussure.
Norme : EN20345 S3 SRC
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
| Couleur secondaire | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,84 € HT
/ paire
116,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h