Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0872-CWA-45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures de sécurité Be-Free B0872 S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B0872-CWA-45
Rubix :C456-6146101
Fabricant :CA-B0872-CWA 45
EAN :8057741717652
CHAUSSURE BE-FREE S3 SRC P.45 CLASSIC+ BASSE NOIRE B0872

Résumé technique

EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE BE-FREE S3 SRC P.45 CLASSIC+ BASSE NOIRE B0872


Semelle avec la bande de roulement AirTech + Tpu-Skin ultraflex qui assure une flexibilité maximale. un effet anti-fatigue élevé pendant la marche; l'épaisseur de la bande de roulement est considérablement réduite afin d'amortir davantage l'énergie de l'impact et de répartir plus rapidement le poids du corps.
Partie supérieure en cuir graissé hydrofuge. qui assure une résistance à l'eau. à l'humidité et à la vapeur. Pointe en TPU qui protège la pointe de l'abrasion et des chocs. Col rembourré en Lycra qui protège le cou-de-pied sans constriction.
Doublure SmellStop en tissu technique 3D. associée à un traitement antibactérien qui élimine les mauvaises odeurs. respirante. absorbante et désorbante. Semelle anatomique Dry'n Air amovible et parfumée. équipée d'un système de canaux et de trous qui favorisent la circulation de l'air dans la chaussure.
Norme : EN20345 S3 SRC

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
ESDnon
Imperméableoui
Catégorie de sécurités3 src
Résistance au glissementoui
Type de fermeturelacets
Couleur secondairegris
96,58 HT
/ paire
115,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.