Chaussures de sécurité mixtes New Balance S4MEFCCAPBG2E85, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures CREMORNE S3L HRO FO SC SR ESD

Voir les informations techniques

Références

New Balance :S4MEFCCAPBG2E85
Rubix :J920-6246778
Fabricant :S4MEFCCAPBG2E85
EAN :4895258203312
BASKET CREMORNE MEFC P42 BLACK/GREY-S3L HRO FO SC SR ESD

Résumé technique

EU Pointure42
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BASKET CREMORNE MEFC P42 BLACK/GREY-S3L HRO FO SC SR ESD


Tige basse synthétique S3 résistante à l’abrasion. Renforts eTPU tout autour du pied et au talon. Renfort embout TOE PROTECT en eTPU. Construction soudée. Embout Composite 200 J. Doublure maille respirante. Semelle extérieure caoutchouc collée SR HRO. Semelle anti perforation unique très flexible, fabriquée à partir de 3 fibres synthétiques reconnues mondialement, 10 fois plus performante que l’acier. Semelle anti-perforation textile. Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort. EN ISO 20345 : 2022 S3L HRO FO SC SR ESD.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
177,47 € HT
/ paire
212,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

EU Pointure

42

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.