Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1503-0WA-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures basses Cosmos B1503

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B1503-0WA-43
Rubix :C456-6180145
Fabricant :CA-B1503-0WA 43
EAN :8050262504831
CHAUSSURE COSMOS P43 B1503 S3 ESD SRC

Résumé technique

EU Pointure43
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE COSMOS P43 B1503 S3 ESD SRC


Confortables, raffinées et élégantes, ces chaussures basses incarnent un style professionnel tout en offrant une protection optimale. Conçues pour les environnements de travail exigeants, elles se distinguent par des technologies avancées qui réduisent la fatigue, assurent une hygiène irréprochable, et garantissent une protection fiable contre les risques professionnels.

Caractéristiques:
Conçues avec la technologie AirTech + TPU SKIN, les chaussures COSMOS offrent une grande légèreté et flexibilité, réduisant la pression sur le métatarse et apportant un confort équivalent à marcher sur un coussin moelleux. Leur doublure SmellStop Deluxe antibactérienne empêche la prolifération des micro-organismes, assurant un environnement sec et salubre pour le pied. L’embout SpaceCap en matériau non métallique associe élégance et robustesse, dissipant efficacement l’énergie des impacts tout en garantissant une discrétion totale. Ces chaussures sont certifiées ESD et sont donc utilisables dans les zones protégées des décharges électrostatiques. 

Spécifications:
- Catégorie de sécurité : S3 ESD SRC.
- Poids (pointure 42) : 539 g.
- Pointures disponibles : du 39 au 45.
- Hauteur totale : 88 mm.
- Chaussant : 11,5.
- Matériau de la tige : cuir pleine fleur résistant à la déchirure (186 N).
- Semelle : PU monodensité ESD avec une épaisseur de 5,5 mm.
- Doublure : SmellStop Deluxe, résistante à l’abrasion (51 200 cycles à sec).
- Propriétés antistatiques : résistance électrique totale (3,11 x 10⁷ Ω) trois fois inférieur au seuil de la norme.
- Absorption d’énergie au talon : 33 J.
- Résistance au glissement : SRC (SRA : 0,47, SRB : 0,21) 
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
- Nettoyage et entretien : utiliser des brosses souples et de l’eau. Garder les chaussures dans un endroit aéré.

Normes:
Ces chaussures de sécurité sont certifiées CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Elles répondent aux normes suivantes :
- EN ISO 20345 : spécifications générales pour les chaussures de sécurité, catégorie S3 ESD SRC. 
- CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017 : protection contre les décharges électrostatiques dans les zones EPA.
- CEI EN 61340-4-5:2018 et CEI EN 61340-4-3:2018 : exigences de résistance électrique et chargeabilité.
- DGUV 112-191 : compatibles avec l'utilisation d'orthèses et de semelles orthopédiques.

Informations sur la marque:
Base Protection est un acteur reconnu dans le domaine des chaussures de sécurité, offrant des solutions innovantes et performantes depuis plusieurs années. Implantée à Barletta, en Italie, la marque combine technologie de pointe et expertise artisanale. Elle est spécialisée dans le développement de chaussures ergonomiques qui protègent la santé des travailleurs tout en améliorant leur productivité. Avec des milliers de paires produites annuellement, Base Protection s’impose comme une référence sur le marché européen.

Points forts

- Design élégant sans compromis sur la sécurité.
- Réduction de la fatigue grâce à la technologie AirTech + TPU SKIN.
- Protection contre les impacts avec l’embout SpaceCap non métallique.
- Hygiène durable assurée par la doublure SmellStop Deluxe antibactérienne.
- Résistance au glissement pour une sécurité optimale sur diverses surfaces.
- Adaptation à des environnements électrostatiques grâce à la certification ESD.

Applications

Les chaussures basses COSMOS conviennent à de nombreux secteurs d’activité, notamment :
- Industrie électronique et environnements EPA.
- Chantier et construction légère.
- Artisanat et métiers de service.
- Gestion et supervision sur site (managers et chefs de chantiers).
- Services funéraires et industries légères.
Ces chaussures sont idéales pour les professionnels de la direction et du management. Elles arborent un style habillé sans négliger la sécurité du pied. 

Informations techniques


Attributs
EU Pointure43
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
ESDoui
Imperméableoui
Catégorie de sécurités3 src
Résistance au glissementoui
Type de fermeturelacets
Couleur secondairesans couleur secondaire
92,16 HT
/ paire
110,59 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

43

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.