Chaussures de sécurité mixtes Mascot F1501-909-01091-47, EU Pointure : 47 | Couleur : Marine | Tige : Haute

Chaussures ACCELERATE BOA® Fit system S3S SR FO SC ESD

Voir les informations techniques
Références
Mascot :F1501-909-01091-47
Rubix :M099-6276026
Fabricant :F1501-909-01091-47
EAN :5715411146869
CHAUSSURE ACCELERATE S3S BOA P47
Résumé technique
EU Pointure47
Tigehaute
Couleurmarine
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE ACCELERATE S3S BOA P47


Mixez & matchez les coloris de vos chaussures de sécurité avec les vêtements de travail de MASCOT ACCELERATE. Chaussure légère et flexible avec une tige déperlante et résistante qui vous permet de toujours donner le meilleur de vous-même. Semelle intermédiaire en EVA, légère et flexible, absorbant les chocs, pour un confort accru tout au long de la journée de travail. Coque en composite et embout de protection renforcé en TPU offrant la protection requise, tout en rendant ce modèle très résistant à l’usure. Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc assurant une excellente adhérence au sol.
BOA® Fit System pour un bon chaussant. Également disponible en tailles femme.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure47
Tigehaute
Couleurmarine
Matière principaletextile
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,12 HT
/ paire
204,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

EU Pointure

47
Sélectionner les références (15)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.