Chaussures de sécurité mixtes GISS 867256, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussure XPRO G S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :867256
Rubix :C600-6131241
EAN :3660338212659
CHAUSSURE X PRO G P43 HAUT S3 SRC NOIR CUIR RENFORT

Résumé technique

EU Pointure43
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE X PRO G P43 HAUT S3 SRC NOIR CUIR RENFORT


Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Tige en cuir pleine fleur finition pull-up hydrofuge noir. Inserts anti-vibration noir. Doublure à structure alvéolaire étudiée pour garantir une respirabilité optimale. Semelle PU/PU anti-abrasion, légère et flexible et très antidérapante. Embout en composite perforé avec membrane respirante et intercalaire anti-perforation non métallique.
Poids : 550 g*

POINTS FORTS
Languette renforcée qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de pied.
Doublure en maille 3D à structure alvéolée, améliore la ventilation du pied et sèche rapidement.

Points forts

La combinaison des 3 technologies : (Embout composite perforé + semelle de propreté + doublure à tunnel d'air) permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure43
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
ESDnon
Imperméablenon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Promotion
Au lieu de 52,89 €
44,39 € HT
/ paire
53,27 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

43

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.