Chaussures de sécurité mixtes S.24 6272-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Beige | Tige : Basse
Chaussure Wings S1P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :6272-39
Rubix :1349-6199973
Fabricant :6272-39
EAN :3660521998803




Documents
Détails articles : CHAUSSURE FEMME WINGS S1P P39 S1 P HI CI HRO SRC
Ces chaussures de sécurité pour femme WINGS S1P de S.24 offrent une combinaison idéale de légèreté, respirabilité et style. Conçues pour une utilisation en milieu intérieur, elles se distinguent par leur conception ergonomique en microfibre légère et leur semelle extérieure en caoutchouc garantissant une adhérence optimale.
Caractéristiques:
Ces baskets de sécurité combinent fonctionnalité et esthétique. Leur tige en microfibre légère et respirante limite l’encrassement tout en offrant un entretien facile. L’embout CROSSFIBER®, conçu en fibres de verre et carbone, assure une protection optimale tout en étant ultraléger et résistant aux chocs. Les semelles intermédiaires en EVA et les semelles intérieures OPTIMUM® offrent un amorti exceptionnel, comparable à celui des chaussures de sport, réduisant efficacement la fatigue pendant les longues heures de travail. Les crampons espacés de la semelle extérieure en caoutchouc permettent une adhérence maximale, une résistance accrue aux glissements, et limitent l’encrassement.
Spécifications:
• Poids : 380 g (pointure 38)
• Pointures disponibles : du 35 au 42
• Tige : microfibre légère et respirante
• Doublure : mesh sport aéré
• Matelassage : mousse pour un confort optimal
• Embout : CROSSFIBER® (fibres de verre et carbone)
• Semelle intermédiaire : EVA
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile pour une adhérence optimale
• Semelle anti-perforation : composite textile
• Fermeture : lacets
• Couleurs : blanc et crème
Normes:
Ces chaussures WINGS S1P respectent les normes suivantes pour garantir une protection optimale :
• EN ISO 20345 : 2011 S1 P HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid
• (P) Résistance de la semelle à la perforation
• (SRC) Résistance au glissement sur sol céramique (SRA) et acier (SRB)
Informations sur la marque:
Créée en 1979 et implantée en Dordogne, S.24 est une marque française reconnue pour son savoir-faire dans la conception de chaussures de sécurité. Animée par un fort engagement envers la qualité et l'innovation, l'entreprise propose des produits robustes et ergonomiques, conformes aux normes les plus strictes. S.24 se démarque par le développement de solutions techniques de pointe et son approche de fabrication responsable, offrant des réponses adaptées aux besoins variés des professionnels à travers de nombreux secteurs d'activité.
Caractéristiques:
Ces baskets de sécurité combinent fonctionnalité et esthétique. Leur tige en microfibre légère et respirante limite l’encrassement tout en offrant un entretien facile. L’embout CROSSFIBER®, conçu en fibres de verre et carbone, assure une protection optimale tout en étant ultraléger et résistant aux chocs. Les semelles intermédiaires en EVA et les semelles intérieures OPTIMUM® offrent un amorti exceptionnel, comparable à celui des chaussures de sport, réduisant efficacement la fatigue pendant les longues heures de travail. Les crampons espacés de la semelle extérieure en caoutchouc permettent une adhérence maximale, une résistance accrue aux glissements, et limitent l’encrassement.
Spécifications:
• Poids : 380 g (pointure 38)
• Pointures disponibles : du 35 au 42
• Tige : microfibre légère et respirante
• Doublure : mesh sport aéré
• Matelassage : mousse pour un confort optimal
• Embout : CROSSFIBER® (fibres de verre et carbone)
• Semelle intermédiaire : EVA
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile pour une adhérence optimale
• Semelle anti-perforation : composite textile
• Fermeture : lacets
• Couleurs : blanc et crème
Normes:
Ces chaussures WINGS S1P respectent les normes suivantes pour garantir une protection optimale :
• EN ISO 20345 : 2011 S1 P HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid
• (P) Résistance de la semelle à la perforation
• (SRC) Résistance au glissement sur sol céramique (SRA) et acier (SRB)
Informations sur la marque:
Créée en 1979 et implantée en Dordogne, S.24 est une marque française reconnue pour son savoir-faire dans la conception de chaussures de sécurité. Animée par un fort engagement envers la qualité et l'innovation, l'entreprise propose des produits robustes et ergonomiques, conformes aux normes les plus strictes. S.24 se démarque par le développement de solutions techniques de pointe et son approche de fabrication responsable, offrant des réponses adaptées aux besoins variés des professionnels à travers de nombreux secteurs d'activité.
Points forts
• Légèreté : poids de 380 g pour réduire la fatigue
• Respirabilité : tige en microfibre aérée pour un confort maximal
• Protection efficace : embout CROSSFIBER® ultraléger et semelle anti-perforation composite
• Adhérence renforcée : semelle en caoutchouc nitrile avec crampons espacés
• Amorti exceptionnel : semelle intermédiaire en EVA et semelle intérieure OPTIMUM®
• Facilité d’entretien : matériaux facilement nettoyables
• Design élégant : style minimaliste et intemporel
• Chaussant proche du pied : améliore le maintien du pied dans la chaussure
• Respirabilité : tige en microfibre aérée pour un confort maximal
• Protection efficace : embout CROSSFIBER® ultraléger et semelle anti-perforation composite
• Adhérence renforcée : semelle en caoutchouc nitrile avec crampons espacés
• Amorti exceptionnel : semelle intermédiaire en EVA et semelle intérieure OPTIMUM®
• Facilité d’entretien : matériaux facilement nettoyables
• Design élégant : style minimaliste et intemporel
• Chaussant proche du pied : améliore le maintien du pied dans la chaussure
Applications
Ces baskets WINGS S1P sont idéales pour une utilisation en milieu intérieur et conviennent à divers secteurs professionnels :
• Industrie légère
• Maintenance
• Logistique
• Manutention
• Transport
• Second œuvre
• Industrie légère
• Maintenance
• Logistique
• Manutention
• Transport
• Second œuvre
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | beige |
| Matière principale | microfibre |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | microfibre |
| Protection des métatarses | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,31 € HT
/ paire
89,17 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
