Chaussures de sécurité mixtes Honeywell 6246163-36, EU Pointure : 36 | Couleur : Marron | Tige : Basse
Chaussure SPRINT S3 HI CI SRC ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :6246163-36
Rubix :0491-6175273
EAN :3603836047613

Documents
Détails articles : CHAUSSURES SPRINT T36 S3 HI CI SRC ESD
Tige en cuir gras marron et textile hydrofuge. Doublure Poromax 3D. Col matelassé pour un confort maximum. Renfort talon et embout. Embout de sécurité composite. Amagnétique. Intercalaire anti perforation non métallique. Semelle ESD en PU2D avec 4 indicateurs d’usure et amortissement des chocs au talon. Certifié selon la norme EN ISO 20345:2011.
Points forts
Possibilité de modifier le volume chaussant (premières de propreté fine ou épaisse disponibles en accessoire) sans perdre la normalisation. Témoins d'usure sous la semelle.
Applications
BTP, énergie ou électricité, industrie générale, maintenance, logistique, collectivités.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | cuir gras |
| Type de semelles | hi / ci |
| Sans métal | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,67 € HT
/ paire
89,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
36
