Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité RYNOS30NR-48, EU Pointure : 48 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure Royan S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :RYNOS30NR-48
Rubix :4448-6103574
Fabricant :RYNOS30NR48
EAN :3237153817484

Documents
Détails articles : CHAUSSURE ROYAN S3CI P48 NOIR BAS
Chaussure basse en croûte de cuir hydrofuge finition velours et "groove" anti-abrasion, entièrement non métallique. Semelle Crazy+ Parabolic® anti-fatigue et anti-dérapante. Remontée latérale pour maintenir le pied tout en préservant la respirabilité.
Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC
Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC
Points forts
Confortable, non métallique.
Applications
Usage polyvalent, Indoor et Outdoor: Logistique, industrie, second œuvre, extérieur…
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 48 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,48 € HT
/ paire
176,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
EU Pointure
48
