Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité RYNOS30NR-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure Royan S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :RYNOS30NR-43
Rubix :4448-6103569
Fabricant :RYNOS30NR43
EAN :3237153817439

Documents
Détails articles : CHAUSSURE ROYAN S3CI P43 NOIR BAS
Chaussure basse en croûte de cuir hydrofuge finition velours et "groove" anti-abrasion, entièrement non métallique. Semelle Crazy+ Parabolic® anti-fatigue et anti-dérapante. Remontée latérale pour maintenir le pied tout en préservant la respirabilité.
Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC
Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC
Points forts
Confortable, non métallique.
Applications
Usage polyvalent, Indoor et Outdoor: Logistique, industrie, second œuvre, extérieur…
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,40 € HT
/ paire
181,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43
