Chaussures de sécurité mixtes Parade NOUMEA-4854-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure Noumea New
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parade :NOUMEA-4854-43
Rubix :1808-6196260
EAN :3371820288570

Documents
Détails articles : CHAUSSURE HAUTE NOUMEA NOIR S3 P43
Ces chaussures de sécurité mixtes NOUMEA-4854 de Parade sont spécialement conçues pour les professionnels du BTP et de la logistique. Avec leur design moderne et leur robustesse, elles offrent un confort optimal et une protection avancée.
Caractéristiques:
Ces bottes de sécurité se démarquent par leur tige en cuir pull up hydrofuge capable de résister à l'humidité pendant 7 heures. Elles intègrent des technologies innovantes telles que le VPS SYSTEM pour un soutien optimal de la voûte plantaire et le FLEX SYSTEM qui améliore la flexion naturelle du pied sur les terrains accidentés. Le renfort avant en PU offre une excellente résistance à l'abrasion, tandis que le col et la languette moelleux, garantissent un confort accru même lors d'une utilisation prolongée. Ces boots présentent également un soufflet cousu au niveau de la languette pour empêcher l'intrusion de sable ou de terre, idéal pour les chantiers. Elles disposent de passants plus larges en haut de la tige afin de faciliter et renforcer le laçage. Les passants et les crochets résistent à une charge supérieure à 40 kg.
Spécifications:
• Poids : 690 g (pointure 42)
• Pointures disponibles : du 36 au 48
• Tige : cuir pull up résistant à l'humidité
• Doublure : mesh 3D respirant
• Embout : composite, amagnétique
• Renfort avant : cuir enduit PU
• Semelle intérieure : maille sur mousse PU, amovible
• Semelle extérieure : polyuréthane bi-densité
• Semelle anti-perforation : textile non métallique
• Fermeture : lacets nylon avec crochets solides
• Couleur : noir
• Technologie PARADE : FLEX SYSTEM, VPS
Normes:
Ces chaussures NOUMEA-4854 respectent les normes de sécurité les plus exigeantes :
• EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO LG SC CI HI
• S3 : protection contre les risques de perforation, absorption d’énergie au talon, et résistance aux hydrocarbures
• SRC : résistance au glissement sur sols céramiques et acier
• CI : isolation contre le froid
• HI : isolation contre la chaleur
Informations sur la marque:
Parade, acteur incontournable des équipements de sécurité en France, se distingue par son savoir-faire et son engagement pour l’innovation. Forte d’une expertise développée depuis des décennies, la marque propose des solutions combinant performance, confort et respect de l’environnement. Intégrant une démarche d’éco-conception, Parade évalue l’impact environnemental de ses produits tout au long de leur cycle de vie. Ses technologies exclusives, comme le VPS SYSTEM et le FLEX SYSTEM, répondent aux exigences des professionnels tout en améliorant leur quotidien.
Caractéristiques:
Ces bottes de sécurité se démarquent par leur tige en cuir pull up hydrofuge capable de résister à l'humidité pendant 7 heures. Elles intègrent des technologies innovantes telles que le VPS SYSTEM pour un soutien optimal de la voûte plantaire et le FLEX SYSTEM qui améliore la flexion naturelle du pied sur les terrains accidentés. Le renfort avant en PU offre une excellente résistance à l'abrasion, tandis que le col et la languette moelleux, garantissent un confort accru même lors d'une utilisation prolongée. Ces boots présentent également un soufflet cousu au niveau de la languette pour empêcher l'intrusion de sable ou de terre, idéal pour les chantiers. Elles disposent de passants plus larges en haut de la tige afin de faciliter et renforcer le laçage. Les passants et les crochets résistent à une charge supérieure à 40 kg.
Spécifications:
• Poids : 690 g (pointure 42)
• Pointures disponibles : du 36 au 48
• Tige : cuir pull up résistant à l'humidité
• Doublure : mesh 3D respirant
• Embout : composite, amagnétique
• Renfort avant : cuir enduit PU
• Semelle intérieure : maille sur mousse PU, amovible
• Semelle extérieure : polyuréthane bi-densité
• Semelle anti-perforation : textile non métallique
• Fermeture : lacets nylon avec crochets solides
• Couleur : noir
• Technologie PARADE : FLEX SYSTEM, VPS
Normes:
Ces chaussures NOUMEA-4854 respectent les normes de sécurité les plus exigeantes :
• EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO LG SC CI HI
• S3 : protection contre les risques de perforation, absorption d’énergie au talon, et résistance aux hydrocarbures
• SRC : résistance au glissement sur sols céramiques et acier
• CI : isolation contre le froid
• HI : isolation contre la chaleur
Informations sur la marque:
Parade, acteur incontournable des équipements de sécurité en France, se distingue par son savoir-faire et son engagement pour l’innovation. Forte d’une expertise développée depuis des décennies, la marque propose des solutions combinant performance, confort et respect de l’environnement. Intégrant une démarche d’éco-conception, Parade évalue l’impact environnemental de ses produits tout au long de leur cycle de vie. Ses technologies exclusives, comme le VPS SYSTEM et le FLEX SYSTEM, répondent aux exigences des professionnels tout en améliorant leur quotidien.
Points forts
• Soutien plantaire avancé : technologie VPS SYSTEM pour un confort prolongé
• Flexibilité accrue : FLEX SYSTEM facilitant les mouvements sur terrains irréguliers
• Durabilité optimale : renfort avant anti-abrasion et triples piqûres renforcées
• Protection complète : embout composite et semelle anti-perforation textile
• Confort maximal : col et languette rembourrés, semelle intérieure amovible
• Facilité d'entretien : cuir pull up résistant à l'humidité et aux salissures
• Style polyvalent : design élégant adapté aux environnements professionnels et informels
• Protection thermique : isolation contre le chaud et le froid
• Absorption d'énergie au niveau du talon
• Flexibilité accrue : FLEX SYSTEM facilitant les mouvements sur terrains irréguliers
• Durabilité optimale : renfort avant anti-abrasion et triples piqûres renforcées
• Protection complète : embout composite et semelle anti-perforation textile
• Confort maximal : col et languette rembourrés, semelle intérieure amovible
• Facilité d'entretien : cuir pull up résistant à l'humidité et aux salissures
• Style polyvalent : design élégant adapté aux environnements professionnels et informels
• Protection thermique : isolation contre le chaud et le froid
• Absorption d'énergie au niveau du talon
Applications
Ces chaussures de sécurité sont idéales pour les environnements suivants :
• BTP extérieur : maçons, canalisateurs, grutiers
• Espaces verts : jardiniers, élagueurs, paysagistes
• BTP extérieur : maçons, canalisateurs, grutiers
• Espaces verts : jardiniers, élagueurs, paysagistes
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,90 € HT
/ paire
100,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h