Bottes de sécurité mixtes Parade 07NARENA38 33 PT46, EU Pointure : 46 | Couleur : Marron | Matière principale : Caoutchouc
Chaussure Narena New
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parade :07NARENA38 33 PT46
Rubix :1808-6204835
Fabricant :07NARENA38 33 PT46
EAN :3371820286927

Résumé technique
| Couleur | marron |
|---|---|
| EU Pointure | 46 |
| Matière principale | caoutchouc |
Documents
Détails articles : CHAUSSURE HAUTES NARENA P46 COGNAC S3
Les chaussures de sécurité BTP à tige très haute avec protection de la malléole. Narena, c’est la chaussure de sécurité toutes options appréciée des femmes et des hommes du BTP et de l’industrie ! Normée EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC AN CI HI HRO, elle vous garantit :
-une protection contre les risques d’écrasement des orteils, de glissade, de perforation,-une résistance à l’humidité, aux hydrocarbures, à la chaleur par contact,-une isolation de la semelle contre le froid et la chaleur,-une protection optimisée des malléoles grâce à des renforts en caoutchouc répondant à l’exigence AN.
Les Narena sont également amagnétiques, résistantes à l’abrasion grâce à leur renfort sur l’avant, dotées d’un soufflet pour limiter l’intrusion de sable, de terre ou de poussière dans la chaussure et équipées de solides passants et crochets résistant à une charge supérieure à 40 kg. Malgré leur tige au-dessus de la cheville, les Narena restent faciles à lacer grâce à leurs œillets coulissants.Spécifiquement taillés pour les sols accidentés ou meubles, les boots de sécurité possèdent une semelle tout terrain, avec talon décroché, gros crampons, pare-pierres et FLEX SYSTEM. Cette technologie exclusive de Parade offre une plus grande souplesse à la flexion du pied et facilite l’évacuation de la terre lors de la marche.Les chaussures de sécurité montantes Narena sont dotées de la technologie VPS SYSTEM qui assure un confort longue durée grâce au soutien ergonomique de la voûte plantaire. Le col et la languette moussés offrent un maintien efficace et moelleux.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marron |
|---|---|
| EU Pointure | 46 |
| Matière principale | caoutchouc |
| Type de semelles | ci / hi / hro |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | caoutchouc / cuir / nitrile / polyuréthane / textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,18 € HT
/ paire
132,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
46