Chaussures ESD GISS 867118, EU Pointure : 42 | Couleur : Gris | Tige : Basse
Chaussure MOYUTA ESD S1P SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :867118
Rubix :C600-6130809
EAN :3660338211386

Documents
Détails articles : CHAUSSURE MOYUTA P42 BAS S1P SRC ESD MESH
Norme : EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC / EN61340
Tige microfibre hydrofuge avec inserts en mesh. Doublure avec tunnel d'air respirant.
Semelle en polyuréthane anti-abrasion, légère et flexible.
Poids : 515 g*
CE QU'IL FAUT SAVOIR :
Les chaussures ESD protègent l'opérateur en cas de décharge électrique. Elles protègent également les composants électroniques susceptibles d'être endommagés par l'électricité statique entre le sol et le corps humain. Les chaussures ESD doivent être utilisées par les travailleurs confrontés à des milieux sensibles à l'électricité statique. La Norme EN61340-5-1 certifie que les chaussures ESD permettent une dissipation électrostatique en toutes zones. Une chaussure est dite dissipatrice ESD quand sa résistance se situe entre 0,75 Mohms et 35 Mohms.
Tige microfibre hydrofuge avec inserts en mesh. Doublure avec tunnel d'air respirant.
Semelle en polyuréthane anti-abrasion, légère et flexible.
Poids : 515 g*
CE QU'IL FAUT SAVOIR :
Les chaussures ESD protègent l'opérateur en cas de décharge électrique. Elles protègent également les composants électroniques susceptibles d'être endommagés par l'électricité statique entre le sol et le corps humain. Les chaussures ESD doivent être utilisées par les travailleurs confrontés à des milieux sensibles à l'électricité statique. La Norme EN61340-5-1 certifie que les chaussures ESD permettent une dissipation électrostatique en toutes zones. Une chaussure est dite dissipatrice ESD quand sa résistance se situe entre 0,75 Mohms et 35 Mohms.
Points forts
Embout composite perforé avec membrane respirante et semelle anti-perforation "no metal"
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | microfibre |
| Sans métal | non |
| Protection des métatarses | non |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | microfibre hydrofuge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 46,42 €
40,07 € HT
/ paire
48,08 € TTC

- Epuisé
EU Pointure
42