Chaussures de sécurité mixtes GISS 880792, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussure linzor ESD S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :880792
Rubix :C600-6169868
EAN :3660338342950
CHAUSSURE LINZOR P41 HAUT S3 SRC INFINERGY NOIR
brand logo

Résumé technique

EU Pointure41
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE LINZOR P41 HAUT S3 SRC INFINERGY NOIR


Alliant confort, durabilité et technologies brevetées, les chaussures de sécurité Linzor garantissent un haut niveau de sécurité tout au long de la journée.

Caractéristiques :
Les chaussures montantes Linzor de GISS sont conçues pour offrir une protection complète et un confort durable. Grâce à leur tige en Putek®, un fil haute ténacité, elles résistent exceptionnellement à l'abrasion tout en assurant une respirabilité optimale. L'insert anti-perforation en matériau composite les rend légères, souples et amagnétiques, tout en protégeant efficacement la plante du pied. L'embout en aluminium de 200 joules, à la fois large et léger, assure une sécurité maximale sans compromettre le confort. La doublure alvéolée en nid d'abeilles contribue à une aération optimale du pied et évite l'accumulation de sueur. Leur semelle intérieure ergonomique et leur languette renforcée offrent un maintien parfait et une sensation de confort instantanée. Enfin, la semelle extérieure PU2D, combinée à la technologie Infinergy® de BASF, assure un amorti dynamique et un retour d'énergie élevé.

Spécifications :
- Tige : Putek® hydrofuge, respirante et très résistante à l'abrasion.
- Doublure : tissu alvéolé nid d'abeilles respirant.
- Embout : aluminium 200 J, large et léger, avec membrane respirante.
- Insert anti-perforation : composite, souple, amagnétique.
- Semelle intérieure : ergonomique, avec insert Infinergy® antifatigue.
- Semelle extérieure : PU/PU (polyuréthane) double densité, très antiglisse et légère.
- Système de fermeture : œillets textiles, lacets en polyamide haute résistance.
- Poids : 557 g pour une pointure 42 (poids par chaussure).
- Plusieurs tailles disponibles.
- Chaussant : 11.
- Conformes ESD.

Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI (marquage CE)
- Certification EN ISO 20345 : classification S3 SRC ESD

Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS conçoit des équipements de protection individuelle (EPI) fiables et performants. Créée en France, la marque de Rubix s'est imposée comme un acteur clé sur le marché européen, avec près de 40 000 clients dans toute l'Europe. GISS mise sur la qualité des matériaux et des conceptions pour proposer une protection efficace, tout en assurant un excellent rapport qualité-prix. Elle couvre tous les besoins en santé et sécurité industrielle, de la tête aux pieds, en passant par les protections antichute.

Points forts

- Technologie Infinergy® de BASF : amorti dynamique et retour d'énergie élevé.
- Tige en Putek® : ultra légère, très résistante à l'abrasion et hautement respirante.
- Légèreté et souplesse : embout aluminium + insert composite amagnétique.
- Excellente adhérence sur surfaces glissantes : semelle PU/PU antiglisse certifiée SRC.

Applications

Les chaussures Linzor conviennent parfaitement aux professionnels des secteurs industriel, logistique, maintenance, transport, BTP ou encore automobile. Elles sont idéales pour les environnements où les risques de chocs, de perforation ou de glissade sont présents. Leurs performances antistatiques les rendent également adaptées aux zones sensibles aux décharges électrostatiques.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure41
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principaleputek
ESDoui
Imperméablenon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
107,56 € HT
/ paire
129,07 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

41

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.