Chaussures soudeur GISS 848024, EU Pointure : 44 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir

Chaussure KELUD 2 S3 HRO HI SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :848024
Rubix :C600-6089756
EAN :3660338090165
CHAUSSURE KELUD 2 HT P44 S3 HRO SRC CUIR NOIR
brand logo

Résumé technique

EU Pointure44
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE KELUD 2 HT P44 S3 HRO SRC CUIR NOIR


Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO HI SRC

Tige en cuir hydrofuge, finition grainée. Rabat pare-étincelles en cuir maintenu par 2 brides avec boucles à ouverture rapide. Doublure 3D en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur. Première de propreté complète anatomique et antistatique. Poids 705 g.


AVANTAGES
Semelle de marche en caoutchouc haute performance, couche de confort en PU. Très bonne résistance à la chaleur de contact (300°C). Embout de sécurité en matériau synthétique et intercalaire anti-perforation non métallique.

Points forts

Haut de rabat matelassé et renforcé pour plus de confort
Piquage en fil ignifugé Kevlar®.

Applications

Ateliers de soudure.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure44
Matière principalecuir
Matièrecuir
70,62 HT
/ paire
84,74 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

44

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.